カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- TP-LINK(8)
- BUFFALO(バッファロー)(6)
- エレコム(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「archer ax55」の検索結果
特価

e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形
三ツ星ベルト(9件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から7日以内出荷屈曲性にすぐれたVベルトです。 曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 消費電力を低減できます。 従来のプーリーが使用できます。 コンパクトな設計ができます。 交換回数を少なくできます。 コグタイプはローエッジベルトの底面に波形状のへこみをつけ、曲げやすくしたものです。タイプローエッジコグタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)13.1角度(°)36電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90ベルト形AX
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥769~税込¥846~1本ほか当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード