カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- Mitutoyo(ミツトヨ)(40)
- MAZDA(マツダ)(7)
- ニッサン(4)
- NORGREN(3)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- セメダイン(1)
- ノーブランド(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ダンドリビス(1)
- ダイヤトレンド(1)
- OWNER(オーナーばり)(1)
- C’ultiva(カルティバ)(1)
「ax067」の検索結果

e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形
三ツ星ベルト(9件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から7日以内出荷屈曲性にすぐれたVベルトです。 曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 消費電力を低減できます。 従来のプーリーが使用できます。 コンパクトな設計ができます。 交換回数を少なくできます。 コグタイプはローエッジベルトの底面に波形状のへこみをつけ、曲げやすくしたものです。タイプローエッジコグタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)13.1角度(°)36電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90ベルト形AX