カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(30)
- 渡辺電機工業(17)
- テンパール工業(6)
- シャープ(5)
- ALBA(アルバ)(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- エスコ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KSフィルター(2)
- カクダイ(1)
- 制研化学工業(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 安立計器(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- 井筒製作所(1)
- アックス[安全保護具](1)
- 三菱(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- ブランドをもっと見る
「ax33」の検索結果

e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形
三ツ星ベルト(9件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から7日以内出荷屈曲性にすぐれたVベルトです。 曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 消費電力を低減できます。 従来のプーリーが使用できます。 コンパクトな設計ができます。 交換回数を少なくできます。 コグタイプはローエッジベルトの底面に波形状のへこみをつけ、曲げやすくしたものです。タイプローエッジコグタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)13.1角度(°)36電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90ベルト形AX