カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- MAZDA(マツダ)(1)
- P・O・Pプロダクツ(2)
- RS PRO(1)
- SK(新潟精機)(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- タカチ電機工業(1)
- フリッツメディコ(1)
- 新日軽(LIXIL)(1)
- 椿本チエイン(3)
「b-1369」の検索結果

タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm
三ツ星ベルト(8件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準ベルト幅(mm)6.4種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト形MXL