カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- BIGM(丸山製作所)(44)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
- コクヨ(4)
- コイズミ照明(4)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 富士電機(1)
- エバオン(1)
- Breezy(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「b132m」の検索結果

タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm
三ツ星ベルト(8件のレビュー)¥659税込¥7251本当日出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準ベルト幅(mm)6.4種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト形MXL