カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- 椿本チエイン(1)
- 東日製作所(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- バンドー化学(1)
- ベッセル(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
「dh0280」の検索結果

タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥9,598~税込¥10,558~1個6日以内出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。タイプダブル種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~80材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト形H