カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト
  • BEST(ベスト)[金物](19)
  • 山本電機製作所(8)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • ノガ(4)
  • マノスター(4)
  • イスカル(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • 京町産業車輌(2)
  • VISHAY(2)
  • SMC(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • バンドー化学(1)
  • 河部精密工業(KSK)(1)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(1)
  • Optibelt(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dh1000」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルタイミングベルト DH形 三ツ星ベルトダブルタイミングベルト DH形三ツ星ベルト
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷から52日以内出荷
ベルト形DH歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~+90タイプGタイプ、ダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト H形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
30,980税込34,078
1個
6日以内出荷から52日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形H歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~80タイプダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
伝導部品カテゴリ