カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- SMC(14)
- オリエンタルモーター(4)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- キーパー(1)
- Seeed Studio(1)
「ds1225」の検索結果

スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M