カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- Canon(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- オリンパス(2)
- テラモト(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- Yamato(大和製衡)(2)
- KSフィルター(2)
- RIGOL(リゴル)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- UNION(ユニオン)(1)
- スターカット工業(1)
- JEIO TECH(1)
「ds700」の検索結果

スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M