カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト
  • SMC(24)
  • HAKKO(白光)(16)
  • TURBO(4)
  • EPSON(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • 日酸TANAKA(1)
  • テンパール工業(1)
  • ヤマト科学(1)
  • 双和化成(SOWA)(1)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
  • DAISHIN(大進)(1)
  • ハッピージャパン(1)
  • SPI(1)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fh-800」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレックスターベルト FH形 三ツ星ベルトフレックスターベルト FH形三ツ星ベルト
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
・ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。・ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高60m/secまで使用できます)・ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(特許申請)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。・ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため余計なプーリの加工の必要がありません。・ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運動が可能です。・特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、また静電気発生を防止します。
ベルト厚(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
伝導部品カテゴリ