カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(53)
  • SMC(32)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • イメージニクス(15)
  • RS PRO(14)
  • omron(オムロン)(9)
  • 椿本チエイン(9)
  • マルヤス電業(6)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • モートーン(5)
  • KITZ(キッツ)(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • ダルトン(4)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
  • CKD(3)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3)
  • TDKラムダ(2)
  • Festo(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g2002」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパートルクタイミングベルト S14M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S14M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷から52日以内出荷
高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14ベルト形S14M
三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G8M形(超高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G8M形(超高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から51日以内出荷
剛性が高くフレキシブルなカーボン心線を使用することで、強さと柔軟性を追求しました。伝動容量の向上により、ベルト幅を更に狭くすることができ、省スペース・軽量化を図ることができます。業界トップクラスの伝達能力を備えており、従来金属チェーンしか使用できない高トルク・高負荷条件下でも使用することができます。 。優れた耐久性。・心線に剛性が高く、フレキシブルなカーボンファイバーを採用することにより、優れた耐久性と柔軟性を実現しております。低騒音。・歯布に耐摩耗性特殊素材を採用することにより、高周波音域の騒音を低減しております
材質ゴム:超高硬度合成ゴム、心線:カーボン、歯布:ナイロン/フッ素繊維タイプGX種類タイミングベルト
三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G14M形(超高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G14M形(超高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷から52日以内出荷
剛性が高くフレキシブルなカーボン心線を使用することで、強さと柔軟性を追求しました。伝動容量の向上により、ベルト幅を更に狭くすることができ、省スペース・軽量化を図ることができます。業界トップクラスの伝達能力を備えており、従来金属チェーンしか使用できない高トルク・高負荷条件下でも使用することができます。優れた耐久性。・心線に剛性が高く、フレキシブルなカーボンファイバーを採用することにより、優れた耐久性と柔軟性を実現しております。低騒音。・歯布に耐摩耗性特殊素材を採用することにより、高周波音域の騒音を低減しております
材質超高硬度合成ゴムタイプ標準歯形G14M
メガトルクタイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルトメガトルクタイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト
36,980税込40,678
1本
7日以内出荷から52日以内出荷
大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります) 標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。 従来型(スーパートルクタイミングベルトS14M)のプーリが使用できます。
材質(ベルト)高硬度合成ゴム種類タイミングベルト高さ(mm)10.2タイプGタイプ、標準最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14ベルト形MTS14M
三ツ星ベルト メガトルクG2P タイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト三ツ星ベルト メガトルクG2P タイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト
74,980税込82,478
1個
52日以内出荷
カーボン心線を採用することにより、ベルトの伸びを抑制し高負荷伝動を可能にしました。特殊配合ゴムを使用することで、メガトルクGタイミングベルトに比べ約1.9倍の伝動容量を実現しました。ベルト幅を狭く設計できます。耐摩耗低摩擦処理歯布を採用し、高負荷時の耐久性も向上させています。高伝動容量。・新規素材を心線に採用することにより、ベルトの伸びを抑制し、高負荷伝動を可能にしました。ジャンピングトルク特性。・カーボン心線を採用することにより、高いジャンピングトルク性能を実現しました。低騒音。・特殊素材のゴムの採用と、高伝動容量による幅狭化によって同使用条件で12~16%ダウンを実現しました。
材質高硬度合成ゴムタイプ標準歯形MTS14M