カテゴリ
- 農業機械(3)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- MAZDA(マツダ)(3)
- 横浜ディスプレイミュージアム(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- SMC(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- ツカサ電工(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「la-133」の検索結果
特価

薄形Vベルト LA形 LA133
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。形状LAサイズ非標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ133ベルト長さ(mm)3378寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(197件のレビュー)¥3,998税込¥4,398特価1本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用)
三ツ星ベルト¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷から52日以内出荷スーパー AG-X。カバー布は曲げやひずみに強い特殊織布を使用し、耐摩耗性に優れています。従来のオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を有しています。高弾性/短繊維補強ゴムにより、高い耐衝撃性を有したベルトです。大型農業機械等の負荷の大きな部位での使用にも耐える高い耐久性を持っており、農業機械用ベルトの最高峰です。過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。設計に際しては、別途お問い合わせください。タイプスーパーAG-X角度θ(°)40