カテゴリ
- 農業機械(4)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- MAZDA(マツダ)(33)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- ホンダ(21)
- エスコ(15)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- IDEC(和泉電気)(7)
- brembo(7)
- SMC(6)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- 渡辺電機工業(6)
- TRUSCO(5)
- ニコテック(5)
- 青木精密工業(4)
- 東芝(4)
- 八光電機(4)
- ニシキ工業(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- 呉竹(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「la-21」の検索結果
特価

薄形Vベルト LA形 LA21
三ツ星ベルト¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。形状LAサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ21ベルト長さ(mm)533寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(197件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用)
三ツ星ベルト¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷から52日以内出荷ニューオレンジVベルト。特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にも一般工業用ベルトに比べ優れています。設計に際しては、別途お問い合わせください。タイプニューオレンジ角度θ(°)40
三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用)
三ツ星ベルト¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷から52日以内出荷スーパー AG-X。カバー布は曲げやひずみに強い特殊織布を使用し、耐摩耗性に優れています。従来のオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を有しています。高弾性/短繊維補強ゴムにより、高い耐衝撃性を有したベルトです。大型農業機械等の負荷の大きな部位での使用にも耐える高い耐久性を持っており、農業機械用ベルトの最高峰です。過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。設計に際しては、別途お問い合わせください。タイプスーパーAG-X角度θ(°)40
スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ)
三ツ星ベルト¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から16日以内出荷材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリピッチ(mm)3歯形S3M
スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S3M150形
三ツ星ベルト¥2,998~税込¥3,298~1個6日以内出荷から8日以内出荷タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)15呼び幅(mm)150適合ベルトS3M