カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 農業機械(2)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- BIGM(丸山製作所)(6)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- SK(新潟精機)(2)
- コガネイ(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 日本サニパック(1)
- 吉年(1)
- アルファ(1)
- T.SIN(テイシン電機)(1)
- 東洋アルミエコープロダクツ(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- X.A.M(1)
- unitech(1)
- 宇都宮製作所[切削工具](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「la72」の検索結果

Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(198件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトLA形スーパー AG-X
三ツ星ベルト(83件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から12日以内出荷特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
スーパートルクタイミングプーリ S8M形
三ツ星ベルト¥6,198~税込¥6,818~1個翌々日出荷から6日以内出荷標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。種類タイミングプーリピッチ(mm)8歯形S8M
スーパートルクタイミングプーリ S8M形
三ツ星ベルト¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷から6日以内出荷高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
スーパートルクタイミングプーリ S8M形 A形
三ツ星ベルト¥4,798~税込¥5,278~1個6日以内出荷から7日以内出荷タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。寸法H(mm)3.5プーリーA形適合ベルトS8M