カテゴリ
- 農業機械(2)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- IKO(日本トムソン)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- 呉竹(1)
- 和興フィルタテクノロジー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(200件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトLA形スーパー AG-X
三ツ星ベルト(83件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から12日以内出荷特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら