カテゴリ
- 農業機械(4)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- SMC(414)
- オカムラ(岡村製作所)(270)
- IDEC(和泉電気)(27)
- 未来工業(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- 青木精密工業(4)
- CKD(3)
- イマオコーポレーション(2)
- 津根精機(2)
- ジョインテックス(2)
- オーム電機(1)
- タンガロイ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- ハネウェル(1)
- ヤンマー(1)
- 電成興業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「lb-54」の検索結果

薄形Vベルト LB形 LB54
三ツ星ベルト¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ54ベルト長さ(mm)1372寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LB形 AG-X-LB54
三ツ星ベルト¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ54ベルト長さ(mm)1372寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(269件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
タイミングプーリ L100形 B形
三ツ星ベルト¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷から65日以内出荷タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。呼び幅(mm)100材質鋼材種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)25.4プーリーB形適合ベルトL