カテゴリ
- 農業機械(4)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- ALBA(アルバ)(4)
- BOEHM(1)
- brembo(1)
- CKD(3)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- KSフィルター(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- SMC(14)
- TOHO(トーホー)(1)
- えいむ(1)
- がまかつ Gamakatsu(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(4)
- タンガロイ(1)
- 三菱ふそう(4)
- 三菱マテリアル(1)
- 古川紙工(1)
- 青木精密工業(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「lb-93」の検索結果
特価

薄形Vベルト LB形 LB93
三ツ星ベルト¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ93ベルト長さ(mm)2362寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(272件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
薄形Vベルト LB形 AG-X-LB93
三ツ星ベルト¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ93ベルト長さ(mm)2362寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応