カテゴリ
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- CKD(3)
- omron(オムロン)(2)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](2)
- ParkerTAIYO(1)
- TRUSCO(1)
- トンボ鉛筆(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 日平機器(1)
- 八光電機(1)
- DAIKEN(旧:大建工業)(1)
- WARING(ワーリング)(1)
- タカヤ商事(1)
- 日本ノート(1)
- C’ultiva(カルティバ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lb111」の検索結果

Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(271件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90