カテゴリ
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- CKD(5)
- EverGreen INTERNATIONAL(2)
- VARIVAS(2)
- ゼネラルサプライ(2)
- IGRIS(2)
- omron(オムロン)(1)
- サンドビック(1)
- DAIKEN(旧:大建工業)(1)
- エコリカ(1)
- WARING(ワーリング)(1)
- タカヤ商事(1)
- ベストコ(1)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](1)
- 日本ノート(1)
- ECLE(マツ六)(1)
- サンヨーナイロン(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
- AbuGarcia(アブガルシア)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lb112」の検索結果

Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(271件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90