カテゴリ
- 農業機械(4)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- モノタロウ(1)
- ホンダ(34)
- オカムラ(岡村製作所)(11)
- C’ultiva(カルティバ)(6)
- タンガロイ(5)
- SMC(4)
- CKD(3)
- イマオコーポレーション(2)
- グーリング(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- ヤンマー(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- オーム電機(1)
- TRUSCO(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- リケン(1)
- ユニット(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- スバル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「lb37」の検索結果

薄形Vベルト LB形 LB37
三ツ星ベルト¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ37ベルト長さ(mm)940寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LB形 AG-X-LB37
三ツ星ベルト¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ37ベルト長さ(mm)940寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(272件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90