カテゴリ
- 農業機械(2)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「lb66」の検索結果

Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(271件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90