カテゴリ
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- オカムラ(岡村製作所)(120)
- CKD(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2)
- 河村電器産業(2)
- カール事務器(2)
- Avail(アベイル)(2)
- オーム電機(1)
- 三菱マテリアル(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- GoldenMean(ゴールデンミーン)(1)
- X-BRAID(1)
- TULALA(ツララ)(1)
- C’ultiva(カルティバ)(1)
- ジャパン・パルム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lb77」の検索結果
特価

Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(271件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90