カテゴリ
- 農業機械(2)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- セコ・ツールズ・ジャパン(5)
- CKD(4)
- IDEC(和泉電気)(2)
- トーホー(2)
- シーガー(2)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- コクゴ(1)
- ParkerTAIYO(1)
- 篠原電機(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- ヤンマー(1)
- アイデアル(IDEAL)(1)
- 昭和自動車(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「lb82」の検索結果

Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(271件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90