カテゴリ
- 農業機械(2)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- CKD(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ALBA(アルバ)(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- オーム電機(1)
- パイロット(1)
- 三菱マテリアル(1)
- アイデアル(IDEAL)(1)
- 阪神素地(1)
- KSフィルター(1)
- brembo(1)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](1)
- がまかつ Gamakatsu(1)
- X-BRAID(1)
- GOSEN(ゴーセン)(1)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「lb84」の検索結果
特価

Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(271件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90