カテゴリ
- 農業機械(2)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- オカムラ(岡村製作所)(36)
- ALBA(アルバ)(5)
- CKD(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- 三菱マテリアル(1)
- リケン(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ヤンマー(1)
- ダイワ(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- シーケー金属(1)
- SBS(1)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(1)
- TICT(1)
- スタジオオーシャンマーク(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「lb97」の検索結果

Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(271件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90