カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト
  • ミヤコ自動車(1)
  • スピージー(1)
  • INA(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-582g」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅10mm 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅10mm三ツ星ベルト(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
翌日出荷から95日以内出荷
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト幅(mm)10材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト高さ(mm)1.94最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅15mm 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅15mm三ツ星ベルト
1,798税込1,978
1本
翌日出荷から95日以内出荷
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト幅(mm)15材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト高さ(mm)1.94タイプGタイプ、標準最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
伝導部品カテゴリ