カテゴリ
- メカニカル部品(36)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- モノタロウ(11)
- BIGM(丸山製作所)(278)
- omron(オムロン)(188)
- RS PRO(162)
- 大阪魂(124)
- OSG(オーエスジー)(73)
- CKD(65)
- コガネイ(53)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(52)
- SHIMANO(シマノ)(47)
- エスコ(45)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(45)
- Panasonic(パナソニック)(41)
- JAPANNEXT(41)
- マルヤス電業(36)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(34)
- 協和[機構部品](34)
- ケナメタル(33)
- 長野計器(30)
- ブランドをもっと見る
「m250」の検索結果

スーパートルクタイミングベルトS8M 250型
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から52日以内出荷高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)25種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
スーパートルクタイミングベルトS5M 250型
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から52日以内出荷コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)25種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
ポリマックスベルト 3M形
三ツ星ベルト(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から8日以内出荷小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。種類ポリマックスベルト寸法a(mm)3角度(°)60寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形3M
スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(3件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)4種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅4mmベルト形S2M
スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)6種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅6mmベルト形S2M
フレックスターベルト FM形
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から52日以内出荷ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)2.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)40
スーパートルクタイミングプーリ S5M形
三ツ星ベルト¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から11日以内出荷標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。材質鋼材種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形S5M
スーパートルクタイミングベルトS14M 400型
三ツ星ベルト¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から7日以内出荷高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応用分田を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。高さ(mm)10.2ベルト幅(mm)40種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14ベルト形S14M
スーパートルクタイミングベルトS14M 600型
三ツ星ベルト¥52,980税込¥58,2781本当日出荷から7日以内出荷高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応用分田を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。高さ(mm)10.2ベルト幅(mm)60種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14ベルト形S14M
スーパートルクタイミングプーリ S8M形
三ツ星ベルト¥7,298~税込¥8,028~1個翌々日出荷から6日以内出荷標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。種類タイミングプーリピッチ(mm)8歯形S8M
スーパートルクタイミングベルト 100S2M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥779税込¥8571個翌々日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)10種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅10mmベルト形S2M
スーパートルクタイミングベルトS14M 800型
三ツ星ベルト¥65,980税込¥72,5781本6日以内出荷から7日以内出荷高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応用分田を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。高さ(mm)10.2ベルト幅(mm)80種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14ベルト形S14M
スーパートルクタイミングベルトS14M 1200型
三ツ星ベルト¥89,980税込¥98,9781本5日以内出荷から7日以内出荷高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応用分田を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。高さ(mm)10.2ベルト幅(mm)120種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14ベルト形S14M
スーパートルクタイミングベルト S14M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥36,980~税込¥40,678~1本5日以内出荷から52日以内出荷高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14ベルト形S14M
メガトルクG タイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム)
三ツ星ベルト¥49,980~税込¥54,978~1個7日以内出荷大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)。標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。従来型(スーパートルクタイミングベルトS14M)のプーリが使用できます。高さ(mm)10.2タイプ標準種類タイミングベルト材質(ベルト)高硬度合成ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14寸法PLD(mm)1.397ベルト形MTS14M
メガトルクタイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム)
三ツ星ベルト¥41,980~税込¥46,178~1本7日以内出荷から52日以内出荷大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります) 標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。 従来型(スーパートルクタイミングベルトS14M)のプーリが使用できます。高さ(mm)10.2タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト材質(ベルト)高硬度合成ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14ベルト形MTS14M
スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から52日以内出荷高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)
三ツ星ベルト¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から7日以内出荷大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります) 標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。 従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。高さ(mm)5.3タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト材質(ベルト)高硬度合成ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形MTS8M
スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・未処理)
三ツ星ベルト¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)25表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から9日以内出荷タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。材質鋼材種類タイミングプーリプーリーB形適合ベルトS8M
メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)
三ツ星ベルト¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から52日以内出荷大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)。標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。高さ(mm)5.3タイプ標準種類タイミングベルト材質(ベルト)高硬度合成ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8寸法PLD(mm)0.686ベルト形MTS8M
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・未処理)
三ツ星ベルト¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)25表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
スーパートルクタイミングプーリ S8M形
三ツ星ベルト¥5,798~税込¥6,378~1個4日以内出荷から6日以内出荷高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個5日以内出荷から52日以内出荷大きな伝動容量がえられます。ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。コンパクトな設計ができます。従来型のプーリが使用できます。高さ(mm)3.41タイプ標準種類タイミングベルト材質(ベルト)高硬度合成ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5寸法PLD(mm)0.48ベルト形MTS5M
スーパートルクタイミングプーリ S5M形
三ツ星ベルト¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷から7日以内出荷標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
メガトルクタイミングベルト MTS8M形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥7,698~税込¥8,468~1本5日以内出荷から52日以内出荷大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります) 標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。 MTS5M形用プーリについては別途お問い合わせください。高さ(mm)5.3タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形MTS8M
マックスターウエッジプーリ 8V
三ツ星ベルト¥779,800税込¥857,7801個5日以内出荷から8日以内出荷軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。 軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。 ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。 軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。種類ウエッジプーリ
スーパートルクタイミングプーリ S8M形 A形
三ツ星ベルト¥5,498~税込¥6,048~1個6日以内出荷から9日以内出荷タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。寸法H(mm)3.5プーリーA形適合ベルトS8M
スーパートルクタイミングプーリ S5M形 A形
三ツ星ベルト¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷から11日以内出荷タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。プーリーA形適合ベルトS5M
スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥8,698~税込¥9,568~1個6日以内出荷から10日以内出荷高伝動力が得られ設計範囲が広がります。かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。タイプダブル種類タイミングベルトピッチ(mm)8材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02寸法PLD(mm)0.686ベルト形S8M
スーパートルクタイミングプーリ S5M形 B形
三ツ星ベルト¥5,998~税込¥6,598~1個7日以内出荷タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。プーリーB形適合ベルトS5M
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・黒染)
三ツ星ベルト¥12,980~税込¥14,278~1個15日以内出荷から20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)25表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)
三ツ星ベルト¥9,498~税込¥10,448~1個20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)25表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・黒染)
三ツ星ベルト¥8,098~税込¥8,908~1個20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)25表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)
三ツ星ベルト¥15,980~税込¥17,578~1個20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)25表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材