カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト
  • フジックス[縫製用品](17)
  • 大阪魂(15)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • スリーピース(4)
  • 岡崎精工(3)
  • 日研工作所(3)
  • JTC(3)
  • MajorCraft(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • TRUSCO(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • スバル(2)
  • INA(2)
  • 山田照明(2)
  • ツカサ電工(2)
  • StarTech.com(2)
  • NAKANO(2)
  • アイセル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m278」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(3件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)4種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅4mmベルト形S2M
  • スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)6種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅6mmベルト形S2M
  • スーパートルクタイミングベルト 100S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト 100S2M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    ¥839税込¥923
    1個
    翌々日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)10種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅10mmベルト形S2M
伝導部品カテゴリ