カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- モノタロウ(1)
- アズワン(9)
- 三菱ふそう(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- ホンダ(4)
- 岡崎精工(3)
- RS PRO(3)
- SMC(2)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- SK(新潟精機)(2)
- Nestle(ネスレ)(2)
- Kawasaki(2)
- フジックス[縫製用品](2)
- YSK(山脇産業)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- CKD(1)
- リンレイテープ(1)
- 栃木屋(1)
- DNT(大日本塗料)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m963」の検索結果
特価

スーパートルクタイミングベルトS3M 150型
三ツ星ベルト¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から52日以内出荷高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト
三ツ星ベルト¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。材質クロロプレンゴム
スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 60S3M96
三ツ星ベルト¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷から52日以内出荷・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。材質クロロプレンゴム歯形S3MRoHS指令(10物質対応)対応
三ツ星ベルト メガトルクG タイミングベルト MTS3M形(高硬度合成ゴム)
三ツ星ベルト¥1,998~税込¥2,198~1個52日以内出荷スーパートルクGタイミングベルトに比べ、伝達能力に優れています。・ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。プーリの幅狭化、コンパクト設計が可能です。大きな伝動容量がえられます。材質高硬度合成ゴムタイプ標準歯形MTS3M