カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト
  • モノタロウ(1)
  • バンドー化学(6)
  • Roadpartner(マツダ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mca490」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローエッジコグベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジコグベルト

    三ツ星ベルト(80件のレビュー)
    369税込406
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
    仕様RECMF(コグ)
  • VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(237件のレビュー)
    769税込846
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(394件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(114件のレビュー)
    369税込406
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
    仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
  • オレンジコグベルト RCLB形 三ツ星ベルト

    オレンジコグベルト RCLB形

    三ツ星ベルト(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    耐熱・耐亀裂性に優れ、逆曲げやプーリ径の小さい部位での使用に適しています。 側面に帆布が無いローエッジ仕様のため、グリップ力が大きく高馬力伝達が出来ます。
    用途農業機械の駆動部で採用の多い汎用タイプのローエッジコグベルトです。ベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.0有効ピッチ周長さ(inch)29
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト側面が特殊ゴムの露出構造になっており、ゴムとプーリーと直接接触します。グリップが大きくスリップが生じにくいので高い伝動能力があります。
    仕様REMF(プレン)ベルト形8(B)
  • ローエッジコグベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジコグベルト

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    659税込725
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    不可変動が大きいエンジンや、厳しい環境での使用が可能です
    用途自動車用エンジン補機駆動仕様RECMF(コグ)
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形

    三ツ星ベルト(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。スタンダードVベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます。スタンダードVベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換回数を少なくできます。従来のプーリが使用できます。
    タイプローエッジコグタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)11.5ベルト上幅(mm)16.6角度(°)36電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90ベルト形BX
  • マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルト

    マックスターウェッジベルト

    三ツ星ベルト(80件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
    用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40