カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 農業機械(4)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト
  • モノタロウ(1)
  • バンドー化学(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「olb116」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(271件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLB形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(81件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルト

    マックスターウェッジベルト

    三ツ星ベルト(80件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
    用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40
  • VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(237件のレビュー)
    769税込846
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLA形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(83件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
    寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
  • Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LA形オレンジ

    三ツ星ベルト(198件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
hh11113特集