カテゴリ

  • メカニカル部品(35)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト
  • モノタロウ(7)
  • ニッセイ(177)
  • スリーピース(106)
  • 東洋技研(78)
  • マキタ(69)
  • BIGM(丸山製作所)(53)
  • アイウッド(46)
  • レイ・アウト(44)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(43)
  • 渡辺電機工業(37)
  • SAF(セフティー)(36)
  • 岩田製作所(31)
  • TRUSCO(30)
  • メディアカバーマーケット(30)
  • ハートフルジャパン(29)
  • OSG(オーエスジー)(27)
  • トルネ(27)
  • ラスタバナナ(26)
  • セフティー3(25)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p36」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ)三ツ星ベルト
2,998税込3,298
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリピッチ(mm)3歯形S3M
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形S5M
タイミングプーリ L形 三ツ星ベルトタイミングプーリ L形三ツ星ベルト
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から10日以内出荷
付属品フランジ種類タイミングプーリピッチ(mm)9.525歯形L
スーパートルクタイミングプーリ S5M形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S5M形三ツ星ベルト
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から11日以内出荷
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質鋼材種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形S5M
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ)三ツ星ベルト
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
種類タイミングプーリ呼び幅100mm材質鋼材形状棒状ピッチ(mm)5歯形S5M寸法PLD(mm)0.48
スーパートルクタイミングプーリ S2M形(棒状・アルミタイプ) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S2M形(棒状・アルミタイプ)三ツ星ベルト
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から7日以内出荷
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
種類タイミングプーリ呼び幅100mm材質高力アルミニウム合金形状棒状ピッチ(mm)2歯形S2M寸法PLD(mm)0.254
タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルトタイミングプーリ T10形三ツ星ベルト
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から9日以内出荷
付属品フランジ種類タイミングプーリピッチ(mm)10歯形T10
スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S8M形三ツ星ベルト
5,598税込6,158
1個
翌日出荷から8日以内出荷
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
種類タイミングプーリピッチ(mm)8歯形S8M
タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルトタイミングプーリ T10形三ツ星ベルト(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
タイミングプーリ MXL形(アルミタイプ) 三ツ星ベルトタイミングプーリ MXL形(アルミタイプ)三ツ星ベルト(4件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質高力アルミニウム形状B形種類タイミングプーリ
タイミングプーリ MXL形(棒状・アルミタイプ) 三ツ星ベルトタイミングプーリ MXL形(棒状・アルミタイプ)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類タイミングプーリ呼び幅L(mm)100材質高力アルミニウム形状棒状
スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形三ツ星ベルト(1件のレビュー)
7,798税込8,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
材質鋼材種類タイミングプーリプーリーB形適合ベルトS8M
スーパートルクタイミングプーリ S2M形(棒状・アルミタイプ) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S2M形(棒状・アルミタイプ)三ツ星ベルト
3,298税込3,628
1個
当日出荷から7日以内出荷
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質高力アルミニウム形状棒状種類タイミングプーリ
スーパートルクタイミングプーリ S3M形(棒状・アルミタイプ) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S3M形(棒状・アルミタイプ)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質高力アルミニウム形状棒状種類タイミングプーリ
スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S8M形三ツ星ベルト
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
タイミングプーリ XL037形 B形 三ツ星ベルトタイミングプーリ XL037形 B形三ツ星ベルト
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
呼び幅(mm)37種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)9.5プーリーB形適合ベルトXL
タイミングプーリ XL形 三ツ星ベルトタイミングプーリ XL形三ツ星ベルト(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から95日以内出荷
呼び幅37
スーパートルクタイミングプーリ S5M形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S5M形三ツ星ベルト
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
スーパートルクタイミングプーリ S14M形 A形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S14M形 A形三ツ星ベルト
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
材質鋼材種類タイミングプーリプーリーA形適合ベルトS14M
タイミングプーリ L100形 A形 三ツ星ベルトタイミングプーリ L100形 A形三ツ星ベルト
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷から65日以内出荷
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)25.4プーリーA形適合ベルトL
スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M100形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M100形三ツ星ベルト(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷から65日以内出荷
タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
呼び幅(mm)100材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)10適合ベルトS5M
スーパートルクタイミングプーリ S5M形 B形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S5M形 B形三ツ星ベルト
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
プーリーB形適合ベルトS5M
スーパートルクタイミングプーリ S5M形 A形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S5M形 A形三ツ星ベルト
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
プーリーA形適合ベルトS5M
タイミングプーリ L形 三ツ星ベルトタイミングプーリ L形三ツ星ベルト
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
スーパートルクタイミングプーリ S8M形 A形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S8M形 A形三ツ星ベルト
8,198税込9,018
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
寸法H(mm)3.5プーリーA形適合ベルトS8M
スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M150形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M150形三ツ星ベルト(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷から65日以内出荷
タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
適合ベルト幅(mm)15適合ベルトS5M
スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S3M150形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S3M150形三ツ星ベルト
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷から65日以内出荷
タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
呼び幅(mm)150材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)15適合ベルトS3M
タイミングプーリ H150形 A形 三ツ星ベルトタイミングプーリ H150形 A形三ツ星ベルト
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から65日以内出荷
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)38.1プーリーA形適合ベルトH
タイミングプーリ H100形 B形 三ツ星ベルトタイミングプーリ H100形 B形三ツ星ベルト
9,798税込10,778
1個
6日以内出荷から65日以内出荷
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)25.4プーリーB形適合ベルトH
タイミングプーリ H100形 A形 三ツ星ベルトタイミングプーリ H100形 A形三ツ星ベルト
9,298税込10,228
1個
6日以内出荷から65日以内出荷
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)25.4プーリーA形適合ベルトH
スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ)三ツ星ベルト
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷から65日以内出荷
スーパートルクタイミングプーリ S14M形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S14M形三ツ星ベルト
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
タイミングプーリ H200形 B形 三ツ星ベルトタイミングプーリ H200形 B形三ツ星ベルト
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
呼び幅(mm)200材質鋼材種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)50.8プーリーB形適合ベルトH
タイミングプーリ H150形 B形 三ツ星ベルトタイミングプーリ H150形 B形三ツ星ベルト
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)38.1プーリーB形適合ベルトH
タイミングプーリ H200形 A形 三ツ星ベルトタイミングプーリ H200形 A形三ツ星ベルト
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷から65日以内出荷
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)50.8プーリーA形適合ベルトH
36板特集