カテゴリ

  • 自動車補修部品(6)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト
  • KANON(中村製作所)(10)
  • バンドー化学(6)
  • MDF(エムディーエフ)(6)
  • イマダ(5)
  • キャンブロ(5)
  • LINKMAN(5)
  • スズキ(4)
  • ホンダ(4)
  • PLUS(プラス)[文具](4)
  • Optibelt(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • クツワ(3)
  • CKD(3)
  • PGA(3)
  • KAZEN(3)
  • エスコ(2)
  • KTC(2)
  • 工進(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pk-21」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(309件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
リブスターベルト 7PK 三ツ星ベルトリブスターベルト 7PK三ツ星ベルト(178件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から5日以内出荷
屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。
山数7ベルト形PK
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(10件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から10日以内出荷
リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
リブスターベルト PK形 三ツ星ベルトリブスターベルト PK形三ツ星ベルト(4件のレビュー)
8,698税込9,568特価
1本
当日出荷から52日以内出荷
リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
リブスターベルト 8PK 三ツ星ベルトリブスターベルト 8PK三ツ星ベルト
4,698税込5,168
1本
4日以内出荷
自動車用リブベルトです。
メーカーヒュンダイ主な適合車種RD00