カテゴリ

  • 自動車補修部品(15)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト
  • KAZEN(38)
  • brother(ブラザー)(21)
  • 日本製線(20)
  • オカムラ(岡村製作所)(16)
  • KANON(中村製作所)(13)
  • エコリカ(12)
  • バンドー化学(10)
  • JIT(10)
  • サンワサプライ(9)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(9)
  • TRUSCO(7)
  • MIYOSHI(小西製作所)(7)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
  • マイト工業株式会社(6)
  • ナベヤ(6)
  • PGA(5)
  • マルアイ(5)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pk-4」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(665件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から6日以内出荷
スターフィットベルト ベルト単品 三ツ星ベルトスターフィットベルト ベルト単品三ツ星ベルト(41件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
自動車用ベルト。プーリーが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVベルトです。
スターフィットベルト 三ツ星ベルトスターフィットベルト三ツ星ベルト(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から7日以内出荷
一般的なVリブドベルトとは異なる材料を使用し、プーリが移動しない特定のエンジンにも取付可能でかつ適正な張力を維持します
用途自動車用エンジン補機駆動特記プーリが移動しない(アジャスト代がない)ため専用治具を使ってベルトを取り付けます。
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(261件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
スターフィットベルト単体 三ツ星ベルトスターフィットベルト単体三ツ星ベルト(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
プーリーが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVベルトです。
メーカースズキ,マツダ主な適合純正品番1752150M41,1752150M40,1A3918381,1A3918381A
リブスターベルト PK形 三ツ星ベルトリブスターベルト PK形三ツ星ベルト(4件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
リブスターベルト 4PK 三ツ星ベルトリブスターベルト 4PK三ツ星ベルト
999税込1,099
1本
当日出荷
自動車用リブスターベルトです。
メーカーホンダ主な適合純正品番389205YS003山数4ベルト長さ(mm)780ベルト形PK
リブスターベルト 4PK 三ツ星ベルトリブスターベルト 4PK三ツ星ベルト(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
自動車用リブスターベルトです。
メーカーダイハツ、スバル、トヨタ主な適合純正品番9004831112山数4ベルト長さ(mm)733ベルト形PK
冷凍機用リブスターベルト 三ツ星ベルト冷凍機用リブスターベルト三ツ星ベルト(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
スターフィットベルトセット治具付 三ツ星ベルトスターフィットベルトセット治具付三ツ星ベルト(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷から5日以内出荷
リブスターベルト 3PK 三ツ星ベルトリブスターベルト 3PK三ツ星ベルト(192件のレビュー)
799税込879特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。
用途自動車用ベルト形PK山数3
スターフィットベルト治具付 三ツ星ベルトスターフィットベルト治具付三ツ星ベルト(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
4日以内出荷
スターフィットはプーリーが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVベルトです。 スターフィット補機駆動に使用するリブベルトに弾性率の低い心線を使用することで、ベルト張力を得るために設置していたテンションプーリとブラケットが不要になり、エンジンスペースの縮小とコストダウンを可能にするベルトです。
型式E26主な適合純正品番11950-EB70B,AY14N-40746,119A0-EB70B,11950-5060B主な適合車種NV350、キャラバン(17.03~)
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(9件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷から10日以内出荷
リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
スターフィットベルト 治具付 三ツ星ベルトスターフィットベルト 治具付三ツ星ベルト
5,198税込5,718
1本
4日以内出荷
Star Fitは、プーリが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVリブドベルトです。Star Fit(スターフィット)は、補機駆動に使用するリブベルトに弾性率の低い心線を使用することで、ベルト張力を得るために設置していたテンションプーリとブラケットが不要になり、エンジンスペースの縮小とコストダウンを可能にするベルトです。
メーカートヨタ,ダイハツ
スターフィットベルト ベルト単品 三ツ星ベルトスターフィットベルト ベルト単品三ツ星ベルト
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
Star Fitは、プーリが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVリブドベルトです。Star Fit(スターフィット)は、補機駆動に使用するリブベルトに弾性率の低い心線を使用することで、ベルト張力を得るために設置していたテンションプーリとブラケットが不要になり、エンジンスペースの縮小とコストダウンを可能にするベルトです。
メーカートヨタ、ダイハツ、マツダベルト形PK型
リブスターベルト(特殊仕様) 三ツ星ベルトリブスターベルト(特殊仕様)三ツ星ベルト
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
耐熱性向上に優れた特殊仕様のベルトとなります。ローエッジベルトの底面がコグ状になったベルトで、屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリにもよくなじみます。また、高速回転にも安定した性能を発揮します。ゴム材EPDM、特殊配合剤を含み異音発生を抑制したリブスターベルト。耐熱性100℃、耐寒性-30℃
参考品番9004A-91070,1H02-15-906型式S403U,S413U,S403P,S413P,S403M,S413M,S403V,S413V,S403F,S413F,S403Z,S413Zメーカートヨタ、ダイハツ、マツダ代表車種タウンエーストラック(バン)、グランマックストラック(カーゴ)、ボンゴトラック(バン)