カテゴリ
- 自動車補修部品(10)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- 未来工業(13)
- Optibelt(13)
- バンドー化学(7)
- MDF(エムディーエフ)(6)
- エスコ(4)
- ルビコン(4)
- コンバム(旧:妙徳)(4)
- S.G.E(4)
- VAIO(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- スズキ(3)
- 日東工業(3)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- Gigastone(3)
- ホームテイスト(3)
- audison(3)
- ブランドをもっと見る
「pk16」の検索結果

リブスターベルト 7PK
三ツ星ベルト(180件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から5日以内出荷屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。山数7ベルト形PK
リブスターベルト
三ツ星ベルト(10件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から10日以内出荷リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
リブスターベルト PK形
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から52日以内出荷リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
リブスターベルト
三ツ星ベルト¥1,798税込¥1,9781本5日以内出荷Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。リブベルト標準仕様で、EPDMゴムを使用しております。耐熱性100℃、耐寒性-30℃用途FAN参考品番ME427881型式BE740Gメーカー三菱ふそう代表車種ローザ
リブスターベルト
三ツ星ベルト¥3,500税込¥3,8501本5日以内出荷Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。 また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。主な適合純正品番8-98329390-0,SX001-16910型式KV290耐熱温度(℃)100主な適合車種ブルーリボン(15.09~)耐寒温度(℃)-30