カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- TRUSCO(23)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
- KSフィルター(3)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ELPA(1)
- オート(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- バンドー化学(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- KAZEN(1)
- KC(1)
- 小杉善(1)
- Micsig(1)
「pk600」の検索結果

リブスターベルト 3PK
三ツ星ベルト(193件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷から5日以内出荷自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。用途自動車用山数3ベルト形PK
リブスターベルト PK形
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から52日以内出荷リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56