カテゴリ
- 自動車補修部品(6)
- メカニカル部品(3)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- モノタロウ(1)
- バンドー化学(6)
- Roadpartner(マツダ)(2)
- 三菱ふそう(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「recmf-1480s」の検索結果

ローエッジコグベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥369~税込¥406~1本ほか当日出荷から6日以内出荷自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。仕様RECMF(コグ)
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(394件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷から翌々日出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
ローエッジコグベルト
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(3本)当日出荷から9日以内出荷不可変動が大きいエンジンや、厳しい環境での使用が可能です用途自動車用エンジン補機駆動仕様RECMF(コグ)
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(114件のレビュー)¥369~税込¥406~1本ほか当日出荷から5日以内出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥769~税込¥846~1本ほか当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形
三ツ星ベルト(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から52日以内出荷e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。スタンダードVベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます。スタンダードVベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換回数を少なくできます。従来のプーリが使用できます。タイプローエッジコグタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)11.5ベルト上幅(mm)16.6角度(°)36電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90ベルト形BX
オレンジコグベルト RCLB形
三ツ星ベルト(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷耐熱・耐亀裂性に優れ、逆曲げやプーリ径の小さい部位での使用に適しています。 側面に帆布が無いローエッジ仕様のため、グリップ力が大きく高馬力伝達が出来ます。用途農業機械の駆動部で採用の多い汎用タイプのローエッジコグベルトです。ベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.0有効ピッチ周長さ(inch)29
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本ほか当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト