カテゴリ

  • 自動車補修部品(11)
  • メカニカル部品(2)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト
  • モノタロウ(1)
  • バンドー化学(3)
  • Roadpartner(マツダ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「recmf6525」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(114件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
ローエッジコグベルト 三ツ星ベルトローエッジコグベルト三ツ星ベルト(80件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
仕様RECMF(コグ)
ローエッジコグベルト 三ツ星ベルトローエッジコグベルト三ツ星ベルト(2件のレビュー)
659税込725
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
不可変動が大きいエンジンや、厳しい環境での使用が可能です
用途自動車用エンジン補機駆動仕様RECMF(コグ)
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(394件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から10日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
689税込758特価
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
ローエッジコグベルト 三ツ星ベルトローエッジコグベルト三ツ星ベルト
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
メーカーいすゞ仕様RECMF(コグ)
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(4件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から7日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト側面が特殊ゴムの露出構造になっており、ゴムとプーリーと直接接触します。グリップが大きくスリップが生じにくいので高い伝動能力があります。
仕様REMF(プレン)ベルト形8(B)
オレンジコグベルト RCLB形 三ツ星ベルトオレンジコグベルト RCLB形三ツ星ベルト(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
耐熱・耐亀裂性に優れ、逆曲げやプーリ径の小さい部位での使用に適しています。 側面に帆布が無いローエッジ仕様のため、グリップ力が大きく高馬力伝達が出来ます。
用途農業機械の駆動部で採用の多い汎用タイプのローエッジコグベルトです。ベルト幅(mm)16.5有効ピッチ周長さ(inch)29ベルト高さ(mm)9.0
ローエッジコグベルト 三ツ星ベルトローエッジコグベルト三ツ星ベルト
479税込527
1本
翌々日出荷
ローエッジベルトの底面がコグ状になったベルトで、屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリにもよくなじみます。また、高速回転にも安定した性能を発揮します。耐熱性100℃、耐寒性-30℃
仕様RECMF(コグ)参考品番119/505/105/560/073/000/000/000/000/000
ローエッジコグベルト 三ツ星ベルトローエッジコグベルト三ツ星ベルト(1件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷
自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
純正品番9934211070
リブスターベルト 7PK 三ツ星ベルトリブスターベルト 7PK三ツ星ベルト(178件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から5日以内出荷
屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。
山数7ベルト形PK
ローエッジコグベルト 三ツ星ベルトローエッジコグベルト三ツ星ベルト
629税込692
1本
当日出荷
自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
純正品番89816382109140100000
e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形三ツ星ベルト(9件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から52日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。スタンダードVベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます。スタンダードVベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換回数を少なくできます。従来のプーリが使用できます。
ベルト形BXベルト上幅(mm)16.6ベルト高さ(mm)11.5材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90タイプローエッジコグタイプ種類Vベルト電気抵抗値6MΩ以下角度(°)36
ローエッジコグベルト(特殊仕様) 三ツ星ベルトローエッジコグベルト(特殊仕様)三ツ星ベルト
11,980税込13,178
1セット(2本)
欠品中
ローエッジベルトの底面がコグ状になったベルトで、屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリにもよくなじみます。また、高速回転にも安定した性能を発揮します。ゴム材を耐摩耗性向上させた材料を使用しております。耐熱性100℃、耐寒性-30℃
参考品番6205-61-3500メーカーコマツ