カテゴリ
- メカニカル部品(12)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- BIGM(丸山製作所)(122)
- SMC(59)
- STMicro(8)
- omron(オムロン)(7)
- フルテック(6)
- Dell Technologies(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- ニッセイ(4)
- M5Stack(4)
- エスコ(3)
- バンドー化学(3)
- 近藤製作所(3)
- SAMTEC(3)
- NAKANO(3)
- CKD(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- ヤガミ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「s2m32」の検索結果

スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)6種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅6mmベルト形S2M
スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(3件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)4種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅4mmベルト形S2M
スーパートルクタイミングベルト 100S2M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥919~税込¥1,011~1個翌々日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)10種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅10mmベルト形S2M
スーパートルクタイミングベルト S2M形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷から52日以内出荷・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。材質ポリウレタンタイプ標準歯形S2MRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染)
三ツ星ベルト¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
スーパートルクタイミングプーリ S2M形(棒状・アルミタイプ)
三ツ星ベルト¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から7日以内出荷標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。材質高力アルミニウム形状棒状種類タイミングプーリ
スーパートルクタイミングプーリ S2M形(棒状・アルミタイプ)
三ツ星ベルト¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷から7日以内出荷標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。材質高力アルミニウム合金形状棒状種類タイミングプーリピッチ(mm)2歯形S2M呼び幅100mm寸法PLD(mm)0.254
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・黒染)
三ツ星ベルト¥15,980~税込¥17,578~1個15日以内出荷から20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)25表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・黒染)
三ツ星ベルト¥18,980~税込¥20,878~1個20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)40表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・黒染)
三ツ星ベルト¥11,980~税込¥13,178~1個20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)25表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製・黒染)
三ツ星ベルト¥10,980~税込¥12,078~1個20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・黒染)
三ツ星ベルト¥16,980~税込¥18,678~1個20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)30表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材