カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト
  • バンドー化学(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s3m396」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS3M 60型

    三ツ星ベルト(37件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)6種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • スーパートルクタイミングベルトS3M 100型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS3M 100型

    三ツ星ベルト(35件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)10種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • スーパートルクタイミングベルトS3M 150型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS3M 150型

    三ツ星ベルト
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅15mm 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅15mm

    三ツ星ベルト
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    高さ(mm)1.94タイプGタイプ、標準ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 60S3M96 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 60S3M96

    三ツ星ベルト
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    3日以内出荷から52日以内出荷
    ・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
    材質クロロプレンゴム歯形S3MRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト

    三ツ星ベルト
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    材質ポリウレタンタイプ標準歯形S3M
  • スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) ダブル ベルト幅15mm 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) ダブル ベルト幅15mm

    三ツ星ベルト
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    7日以内出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    タイプGタイプ、ダブルベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • 三ツ星ベルト メガトルクG タイミングベルト MTS3M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト メガトルクG タイミングベルト MTS3M形(高硬度合成ゴム)

    三ツ星ベルト
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    52日以内出荷
    スーパートルクGタイミングベルトに比べ、伝達能力に優れています。・ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。プーリの幅狭化、コンパクト設計が可能です。大きな伝動容量がえられます。
    材質高硬度合成ゴムタイプ標準歯形MTS3M
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ