カテゴリ
- 農業機械(2)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- SMC(13)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「xla-25」の検索結果
特価

VベルトLA形スーパー AG-X
三ツ星ベルト(83件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から12日以内出荷特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
薄形Vベルト LA形 AG-X-LA25
三ツ星ベルト¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。形状LAサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ25ベルト長さ(mm)635寸法T(mm)8.2寸法W(mm)12.5角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応