カテゴリ

  • メカニカル部品(18)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(41)
  • ホンダ(18)
  • NAKANO(15)
  • omron(オムロン)(14)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(8)
  • マイゾックス(6)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • 北陽電機(5)
  • 日本電産サーボ(5)
  • ケナメタル(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • SFC(エス・エフ・シー)(4)
  • KSフィルター(4)
  • TZ(4)
  • PROST's(4)
  • コクヨ(3)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z6m」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト(4件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷から12日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XL歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)2.27タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm 三ツ星ベルトタイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm三ツ星ベルト(8件のレビュー)
499税込549特価
1本
当日出荷から51日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXLベルト幅(mm)6.4歯ピッチ(mm)2.032材質(ベルト)クロロプレンゴム高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6
タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト(2件のレビュー)
529税込582特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXLベルト幅(mm)9.5歯ピッチ(mm)2.032材質(ベルト)クロロプレンゴムベルト呼び幅9.5使用温度範囲(℃)-30~80高さ(mm)1.11タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6
タイミングベルト MXL形4.8(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト MXL形4.8(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
359税込395
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXLベルト幅(mm)4.8歯ピッチ(mm)2.032材質(ベルト)クロロプレンゴムベルト呼び幅4.8使用温度範囲(℃)-30~80高さ(mm)1.11タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6
タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅4.8mm 三ツ星ベルトタイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅4.8mm三ツ星ベルト(1件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXLベルト幅(mm)4.8歯ピッチ(mm)2.032材質(ベルト)クロロプレンゴム高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6
タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト H形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形H歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~80タイプダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
タイミングベルト MXL形3.2(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト MXL形3.2(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
269税込296
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXLベルト幅(mm)3.2歯ピッチ(mm)2.032材質(ベルト)クロロプレンゴムベルト呼び幅3.2使用温度範囲(℃)-30~80高さ(mm)1.11タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6
タイミングベルト DXL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト DXL形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形DXL歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~80タイプダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
タイミングベルト L形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト L形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形L歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~80タイプダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト(7件のレビュー)
649税込714
1本
翌日出荷から5日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XL歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~+90種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅3.2mm 三ツ星ベルトタイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅3.2mm三ツ星ベルト(2件のレビュー)
339税込373
1本
7日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXLベルト幅(mm)3.2歯ピッチ(mm)2.032材質(ベルト)クロロプレンゴム高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6
タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト H形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
翌日出荷から3日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形H歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)4.59タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅9.5mm 三ツ星ベルトタイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅9.5mm三ツ星ベルト(1件のレビュー)
729税込802
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXLベルト幅(mm)9.5歯ピッチ(mm)2.032材質(ベルト)クロロプレンゴム高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6
タイミングベルト XXH形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト XXH形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
58,980税込64,878
1本
3日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XXH歯ピッチ(mm)31.75材質(ベルト)クロロプレンゴム高さ(mm)15.73タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)182
タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト H形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形H歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)4.59タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅12.7mm 三ツ星ベルトタイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅12.7mm三ツ星ベルト
889税込978
1本
3日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXLベルト幅(mm)12.7歯ピッチ(mm)2.032材質(ベルト)クロロプレンゴム高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6
タイミングベルト MXL形12.7(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト MXL形12.7(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
719税込791
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXLベルト幅(mm)12.7歯ピッチ(mm)2.032材質(ベルト)クロロプレンゴムベルト呼び幅12.7使用温度範囲(℃)-30~80高さ(mm)1.11タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6
タイミングベルト XH形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト XH形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
43,980税込48,378
1本
7日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XH歯ピッチ(mm)22.225材質(ベルト)クロロプレンゴム高さ(mm)11.15タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)127
伝導部品カテゴリ