カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
絞り込み
ブランド
- Flash Forge
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pla-f17」の検索結果
特価

FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 500g グリーン
Flash Forge¥1,698税込¥1,8681個当日出荷材質PLA色グリーン内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g ピンク
Flash Forge¥3,198税込¥3,5181個9日以内出荷PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが少ないです。「FDA(アメリカ食品医薬品局)認証を取得した材料を使用しています。PLA樹脂の特徴は弾力がなく、強固である点です。色ピンク質量(g)【フィラメント】1000長さ(m)【フィラメント】約350温度(℃)【プリント】190~220設定温度(℃)50(プラットフォームが加熱タイプの場合)作動速度範囲(mm/s)【プリント】60~90積層(mm)0.1~0.2
FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g Luminous Blue (蓄光)
Flash Forge¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷植物由来のPLA樹脂をベースに蓄光素材を配合しました。光反射を止めて発光します。PLA樹脂の特徴は弾力がなく、強固である点です。色Luminous Blue質量(g)【フィラメント】1000長さ(m)【フィラメント】約350温度(℃)ノズル:190~220設定温度(℃)50(プラットフォームが加熱タイプの場合)作動速度範囲(mm/s)【プリント】50~60積層(mm)0.05~0.15