カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- Matter and Form
- 3DMakerPro(4)
- AESUB(1)
- ND精工(1)
- RealSense(2)
- Revopoint(1)
- SICK(1)
- Zebra Technologies(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- グローバルスキャニングジャパン(2)
- ジェイインターナショナル(1)
- ファインケミカルジャパン(2)
- ライカ ジオシステムズ(1)
- 鯨印(WHALE)(1)
「3dmakerpro」の検索結果
特価
関連キーワード

3Dスキャナ MATTER AND FORM
Matter and Form¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷折りたたみ式で、未使用時はカメラ・ターンテーブルが収納できます。スキャン中にデータが構築されていく過程を見ることができます。フルカラーでスキャン可能です。クイックスキャンモードでは65秒でスキャン可能です。付属品ソフトウェア(MF Stidio with Quickscan)、USBケーブル、パワーケーブル、キャリブレーションカード仕様撮影可能重量:最大3kg、データ取得速度:最大2000点/秒質量(kg)1.7電源(V)AC100・110~240 50/60Hz(海外使用電源変更可能)精度【3D】最大0.1mm対応OSWindows8・10(64bit)以上、Mac10・11以上光源HD CMOSセンサー2レイヤーズ解像度【3D】最大0.43mm収納時寸法(mm)345×85×210撮影範囲250×180mm使用時寸法(mm)345×345×210対応フォーマットOBJ、STL、PLY、XYZアズワン品番3-7635-11接続ポートUSB2.0
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら