カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- ツクモ工学
- イスカル(3)
- MTセキュリティジャパン(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- オーム電機(1)
- omron(オムロン)(1)
- TRUSCO(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- TRANSCEND(トランセンド)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- climbing(クライミング)(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- TP-LINK(1)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ts-225」の検索結果

傾斜ステージ
ツクモ工学¥18,700税込¥20,5701個7日以内出荷から33日以内出荷αβ軸方向での傾斜角度の変更を行い、姿勢調整が可能です。回転ステージ・ネジ送りステージ。種類傾斜ステージ送り方式送りねじ
傾斜ステージ(25×25)
ツクモ工学¥17,980税込¥19,7781個42日以内出荷・傾斜ステージは、微調ネジの操作によって、αβの傾斜角度を±2~3°の範囲で姿勢調整や基準出しに使用するαβ軸ステージです。・各サイズの製品は、その他の同じサイズのステージが取り付けできます。・TS2-60S、TS2-80Sは、M16 P1を利用してポール・ポールスタンドを取り付けられます。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.05傾斜角度(°)【αβ】±3耐荷重(N)9.8 [1 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□25