安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (168) オフィスサプライ (15) オフィス家具/照明/清掃用品 (2) 測定・測量用品 (4) 建築金物・建材・塗装内装用品 (2) 医療・介護用品 (1) ブランド: 秀和システムブランド: HIKVISION(ハイクビジョン)すべて解除
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
4MP固定ドーム型ネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン) 翌々日出荷
人や車両を他の動く物体と識別し、検地の際にターゲットを正確に検出できます。赤外線照明で0ルクス環境での撮影が可能です。
用途 防犯・監視用途に。 トラスコ品番 346-9528 幅(mm) 121 色 0.003ルクスの超低照度対応 高さ(mm) 92 タイプ ドーム型 奥行(mm) 121 電源(V) DC12 消費電力(W) 5.4 解像度 2592×1944 画素数 最大:400万
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
4ポート100Mbps アンマネージドPOEスイッチ HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
DS-3E0105P-Eは、4個の10 / 100Mbpsポートのアンマネージドスイッチであり、構成を必要とせず、4個のPoE(Power over Ethernet)ポートを備えています。 すべてのIEEE 802.3af / at準拠のパワードデバイス(PD)で自動的に電力を検出して供給することができます。
このような状況では、電力は1本のケーブルでデータとともに送信され、IPカメラやIP電話などの機器を修理したい場所に電力線やコンセントがない場所にネットワークを拡張することができます。
IEEE 802.3atおよびIEEE 802.3af PoE(Power over Ethernet)対応
4×10 / 100Mbps 自動MDIX PoEポート
PoEポートあたり最大30ワット
PoE電力バジェット58W
PoEポートの4kVサージ保護
IEEE 802.3xフロー制御のサポート
プラグアンドプレイインストール
1 Gbpsスイッチングファブリック
448 KビットRAMデータバッファ
1K MACアドレスエントリ
丈夫な金属製のエンクロージャ
寸法(mm) 132×93.3×27.6 質量(kg) 0.299 ポート数 【ネットワーク】5 消費電力(W) ≦63 電源 DC51V/1.25A 使用温湿度範囲 0~40℃/10~90%(結露しないこと) 保管温湿度範囲 -40~70℃/5~90%(結露しないこと)
4MP コンパクト ドームネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
4MPの高解像度による高画質な映像
120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
効率的なH.265+圧縮技術
ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力
-S: オーディオ・アラームインターフェースを利用可能
防水・防塵(IP67)、耐衝撃(IK08)
材質 本体:アルミニウム合金/カバー:プラスチック 形状 ドーム型 質量(g) 約380 電源 DC12V±25%・0.45A・最大5.5W・Φ5.5mm同軸電源プラグ・逆極性保護、PoE: 802.3af・クラス3・36~57V・0.18~0.11A・最大6.5W 寸法(Φ×mm) 110×57.4 解像度 2688×1520 イメージセンサー 1/3"CMOS
4MP 単焦点 低照度 耐衝撃 AI ドームネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
4MPの高品質解像度
DarkFighterテクノロジーを搭載した優れた低照度性能
120dBのTrueWDRテクノロジーにより、強いバックライトに対する鮮明な画像化
効率的なH.265 +圧縮技術
ディープラーニングに基づく人間と車両のターゲット分類による誤警報の削減
-U:リアルタイムの自動セキュリティ用の内蔵マイク
耐水性および防塵性(IP67)
3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します
材質 ADC12 形状 ドーム型 質量(g) 約480 電流(A) 12 VDC:0.5、PoE:802.3at:0.2~0.13 消費電力(W) 12 VDC:最大6、PoE:802.3at:最大7 電源 12 VDC±25%/逆極性保護、PoE:802.3at/クラス3 寸法(Φ×mm) 70×161.7 解像度 2688×1520 動作環境 -30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) 保管環境 -30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) イメージセンサー 1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
8MP 単焦点 低照度 AI ドーム ネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
材質 金属、ビス:SUS304 形状 ドーム型 質量(g) 約590 電源 DC12V±25%、PoE: 802.3af・クラス3 寸法(Φ×mm) 121.4×92.2 解像度 3840×2160 イメージセンサー 1/1.8"CMOS
2MP 単焦点 HD-TVI 低照度 コンパクトドームカメラ HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
2 メガピクセル プログレッシブスキャン CMOS
1920 × 1080 解像度
2.8 mm 固定レンズ
True ワイドダイナミックレンズ 120 dB
赤外線照射距離 最大 20 m
内蔵マイク
形状 ドーム型 寸法(mm) 97×99.5×46.6 質量(g) 約300 電源(V) DC12±30% 消費電力(W) 最大5 解像度 1920×1080 動作環境 -40~60℃/90%以下(結露しないこと) 照射距離(m) 【赤外線】最大20 イメージセンサー 2 メガピクセル プログレッシブスキャン CMOS
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
PTZカメラ用 壁面取付金具 HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
アルミニウム合金製、表面溶射処理
防水設計
材質 アルミニウム合金 寸法(mm) Φ171.7×158×228.6 色 Hikvision ホワイト 質量(g) 1090
ソーラーパネル付監視カメラ HIKVISION(ハイクビジョン) 翌々日出荷
低消費電力のため、太陽光発電でセキュリティカメラを稼働できます。有線ネットワークや電力供給ラインの敷設が困難なエリアや、過酷な環境下でデバイスの安定性が求められるシーンで使用可能です。風に負けない強さで、台風の中でも正常動作します。800万画素の高解像度で、暗所撮影にも効果を発揮します。
用途 農場、電力ケーブル、水・河川システム、石油パイプライン、重要な森林地帯などの監視に。大規模な競技会や突発的な公共活動、一時的な交通規制、都市建設など、一時的な監視に。 トラスコ品番 369-8944 幅(mm) 760 色 白 高さ(mm) 829.9 タイプ ネットワーク 奥行(mm) 696.3 電源(V) リチウムバッテリー 消費電力(W) 3.2 電源 リチウムバッテリー 解像度 3840×2160 視野角 101.6° 光源色 白色 画素数 最大:830万 給電方式 太陽光充電
顔認証端末7インチ カバー HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150.77×50×349.8
顔認証端末7インチ HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
壁掛け
操作画面などを表示する7インチ液晶タッチパネル
スクリーン比:16:9。画面解像度:1280p×600p
2MP広角デュアルレンズ
WDR
QRコード
顔認識距離:0.3mから1m。認識可能な人の身長:1.4m~1.9m
ディープラーニングアルゴリズムを搭載した高性能プロセッサ
最大10000人の顔写真
複数の認証モード:顔写真の比較、カードのスワイプ、顔写真の比較、カスタムモードなどによる認証
正確で速い顔認識機能。顔認識時間は1人あたり0.5秒以下で、顔認識の正解率は99%以上です。
TCP/IP経由で顔画像データとカードデータをデバイスに適用するか、USBフラッシュドライブ経由でデバイスにアップロードする。
スタンドアロン運用
比較結果と撮影した顔写真をクライアントソフトウェアなどに送信して保存可能。
機器管理、ログ検索、機器経由のパラメータ設定。
USBフラッシュドライブからデバイスにデータ(顔写真)をインポートするか、デバイスからUSBフラッシュドライブにデータ(顔写真とイベント)をエクスポートします。
RS-485通信またはWiegand通信を介して1つの外部カードリーダーに接続
RS-485通信またはWiegand通信を介して外部アクセスコントローラに接続
ターミナルが破壊されたときにドアが開くのを防ぐために安全なドアコントロールユニットに接続します
双方向オーディオ
音声プロンプト
デバイスを保護し、デバイスが正しく動作するようにするためのウォッチドッグ設計。
仕様 【オペレーションシステム】組み込みLinuxシステム、【LCDスクリーン】7インチLCDタッチスクリーン、【比率】16:9 寸法(mm) 330×140×45 使用温度範囲(℃) -20~65(-4 ~149 °F) 電源 DC12V/3A(アダプタなし/集中型電源)、36W インターフェース RS-485×1、ウィーガンド×1、USB×1、ロック×1、ドア磁気センサー×1、アラーム入力×2、アラーム出力×1、タンパー×1、終了ボタン×1 解像度 1280p×600p 設置場所 屋内/屋外 使用環境湿度(%) 0~90(結露無き事)
顔認証端末5インチ HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
壁掛け
操作画面、広告などを表示する5インチ液晶タッチパネル
2MP広角レンズ
WDR
顔認識距離:0.3m~1m
深層学習を搭載した高性能プロセッサ
最大3000顔写真と最大5000の指紋
注意:指紋モジュールを含むデバイスのみが指紋関連機能をサポートします。
複数の認証モード:顔写真の比較、カードのスワイプと顔写真の比較、カスタムモードなどによる認証
正確で速い顔認識機能顔認識時間は1人あたり1秒以下で、顔認識の正解率は99%以上です。
TCP/IP経由で顔画像データとカードデータをデバイスに適用するか、USBフラッシュドライブ経由でデバイスにアップロードする。
スタンドアロン運用
比較結果と撮影した顔写真をクライアントソフトウェアなどに送信して保存する
デバイスを介したデバイス管理、ログ検索、パラメータ設定。
データ(顔写真とブラックリスト)をUSBフラッシュドライブからデバイスにインポートするか、データ(顔写真とイベント)をデバイスからUSBフラッシュドライブにエクスポートします。
RS-485通信とWiegand通信を介して1つの外部カードリーダーに接続します
Wiegand通信を介して外部アクセスコントローラに接続
ターミナルが破壊されたときにドアが開くのを防ぐために安全なドアコントロールユニットに接続します
音声プロンプト
デバイスを保護し、デバイスが正しく動作するようにするためのウォッチドッグデザイン。
仕様 【オペレーションシステム】組み込みLinuxシステム、【LCDスクリーン】5インチLCDタッチスクリーン 寸法(mm) 281.5×113×45 使用温度範囲(℃) -20~50(-4~122°F) 電源 DC12V/2A(集中電源) 保護等級 IP65 インターフェース RS-485×1、ウィーガンド×1、USB×1、ロック×1、終了ボタン×1、タンパー×1、アラーム入力×2、アラーム出力×1ドアロック×1 解像度 480p×800p 設置場所 屋内/屋外 使用環境湿度(%) 10~90(結露無き事) カメラ仕様 2MPWDR広角レンズ
AI 顔認証端末8インチ Felica対応 HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
顔認識端末は、顔認識用のアクセスコントロール装置の一種であり、主にロジスティックセンター、空港、大学のキャンパス、警報センター、住居などのセキュリティアクセス制御システムに適用されます。
ベゼルレス設計の8インチタッチスクリーン
カードアイコンを画面に表示(カード読み取り部分)
顔認識距離:0.3m~3m、認証時間<0.2 s /ユーザー、認証精度≥99%
顔画像10万人、カード10万枚(Felica、DESfire、M1)、イベント(ログデータ)15万件
ISAPI、ISUP 5.0、ウィーガンド、RS-485、TCP / IP、およびPoEに対応
双方向音声に対応
ブラウザとクライアントソフトウェアに対応
勤怠ステータス名をカスタマイズ
寸法(mm) 127.3×232.1×23.5 サイズ 8インチ 電源(V) DC12~24/3A 保護等級 IP65 解像度 1280×800 動作温湿度範囲 -30~60℃(-22~140°F)/0~90%(結露無き事) 電源タイプ 電源アダプター、PoE タッチパネル方式 静電容量式タッチスクリーン
AI 顔認証端末7インチ Felica対応 HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
DS-K1T672Jの顔認識端末は、ディープラーニングアルゴリズムを採用しており、顔をより速く、より正確に認識することができます。 また、顔/カード認証などの複数の認証モードもサポートしています。建物、企業、金融業界、その他の重要な分野など、複数のシナリオに適用できます。
ベゼルレス設計の7インチタッチスクリーン
カード入室を認証するために画面にカードを表示します.
2 MP 広角デュアルレンズ
顔なりすまし防止
顔認証距離: 0.3 m ~ 3 m
ディープラーニングアルゴリズム
顔の容量6,000、カードの容量6,000、イベントの容量50,000 y
顔認識速度<0.2秒/ユーザー; 顔認識精度99%以上
キャプチャリンケージとキャプチャ画像ストレージ
TCP / IPプロトコルを介してクライアントソフトウェアとの間でカードとユーザーのデータを送信し、クライアントソフトウェア
にデータを保存します
USBフラッシュドライブからデバイスに画像をインポートするか、デバイスからUSBフラッシュドライブに画像、イベントをエ
クスポートします
スタンドアロン操作
デバイスにローカルでログインした後、デバイスデータを管理、検索、設定します
RS-485プロトコルを介して1つの外部カードリーダーに接続します
端末が破壊されたときにドアが開かないように、RS-485プロトコルを介して安全なドア制御ユニットに接続します
ウィーガンドプロトコルを介して外部アクセスコントローラーまたはウィーガンドカードリーダーに接続します
屋内ステーションとマスターステーションを備えた双方向オーディオ
チェックイン、チェックアウト、休憩開始、休憩終了、残業開始、残業終了を含む6つの出席ステータスをサポートします
リモートでドアを開き、Hik-Connectを介してライブビューを開始します
ISAPIおよびEHome5.0プロトコルをサポートします
複数の言語に対応:日本語、英語、タイ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語
認証結果の自己定義音声プロンプト
Webクライアントを介した構成
サイズ 7インチ タイプ LCD 電源(V) DC12V/2A 解像度 1024×600 動作温湿度範囲 -10~50℃(-58~122°F)/0~90%(結露しないこと) タッチパネル方式 静電容量式タッチスクリーン
USB スティック HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
DS-1005KIは、Hikvisionが独自に開発したUSBキーボードで、クライアントソフトウェア、iVMSシリーズのプラットフォームソフトウェア、DVRおよびPC-DVRから直接アクセスでき、ウィンドウの切り替え、PTZ制御、画像キャプチャ、記録などの機能を実現できます。
DS-1005KIは、USB HIDプロトコルを介してUSBジョイスティックと互換性があり、サードパーティのプラットフォームソフトウェアにアクセスできます。 カスタム機能を設定するための十分にプログラム可能なボタンを提供し、シンプルなインターフェイスと簡単な操作の利点があります。 この製品は、金融、運輸、通信、教育、水利、公安などの分野に広く適用できます。
USBポートによる電源と直接通信
3D PTZコントロールと2つのジョイスティックコントロールボタン。
最大15個のプログラム可能なボタンを使用できます。
入力コンテンツを表示するデジタルチューブをサポートします。
キーボードの操作状態を示すインジケータをサポートします。
さまざまな種類のクライアントソフトウェアおよびプラットフォームソフトウェアと互換性があります。
USB HIDプロトコルをサポート。
消費電力(W) ≦5 電源 5V DC via USB 対応OS Window XP/7/8/8.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 167×177.5×116 インターフェース USB 2.0/DirectX コントロール ジョイスティック (3-軸制御、回転ズーム) 動作温湿度範囲 -10~55℃/10~90%(結露無き事)
3MPレンズ 2.7-10mm HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
質量(g) 55.8 寸法(Φ×mm) 42×46.9 焦点距離(mm) 2.7~10 F値 F1.4-C マウント CSマウント
8MPレンズ 3.8~16mm HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
質量(g) 237 寸法(Φ×mm) 55×75 焦点距離(mm) 3.8~16 F値 F1.4-C マウント CSマウント
TVI-IPエンコーダー HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
【ビデオ入力および伝送】
自己適応型HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS信号入力
最大5MPHDTVIビデオ入力とライブビュー
UTPおよび同軸ケーブルを介した長距離伝送
【圧縮および記録】
アナログカメラのメインストリームにはH.265+/H.265/H.264+/H.264エンコーディング、サブストリームにはH.265/H.264/MJPEGエンコーディング
最大5MPの解像度でのフルチャンネル録画
【ストレージと再生】
1つのマイクロSDカードスロット(最大128GBの8G容量)
カメラ番号、録画タイプ、開始時間、終了時間などによる記録ファイルの検索と再生
【スマート機能】
ラインクロス検出、侵入検出、突然のシーン変更検出、音声例外検出に対応
【ネットワークおよびイーサネットアクセス】
ネットワーク管理を容易にするためのDDNS(DynamicDomainNameSystem)
1RJ4510M/100M自己適応型イーサネットインターフェース
質量(kg) ≦1.5 容量 8GB/最大128GB 電源(V) DC12 消費電力(W) ≦15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 162.5×114×47.5
MicroSD HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
監視用 Hikvision P1 マイクロ SD(TF)カードは、クラス 10 の読み取り/書き込み速度のビデオ監視録画用に特別に設計されています。
3D TLC NAND を採用しており、ビデオ監視の高い読み書き速度、安定性、耐久性の要件を完全に満たします。 Hikvision カメラと同じ場所に配置され、生命予告、健康状態の監視、読み取り/書き込みを特徴としています。
最大の範囲でユーザーデータの安全性を確保するロック。
仕様 【NAND型フラッシュメモリ】TLC 寸法(mm) 14.99×10.92×1.02 互換性 microSDHC、microSDXC、microSDHC UHS-I、microSDXC UHS-I 保管温度範囲(℃) -40~85 動作温度範囲(℃) -25~85 読取速度(MB/s) 90 SDスピードクラス クラス10 ビデオスピードクラス V30
ドームカメラ用 壁面取付金具 HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
アルミニウム合金材料、表面溶射処理
コンセントの穴があることで、機能がより良く見える
優れた防水設計
下鉢とコーディネートした便利な設置方法
材質 アルミニウム合金 寸法(mm) Φ140×182×120 色 Hikvision ホワイト 質量(g) 1661