亜鉛 ニップル東洋アルチタイト当日出荷から7日以内出荷
JISG3302に適合した溶融亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐蝕性に加え、経済性にも優れています。また、円筒内面がスムーズなため、圧力損失が非常に少なく、管の施工・継続も簡単です。
用途集合住宅の厨房・浴室トイレの換気ダクト、冷暖房用ダクト
オフィスビル・店舗ビルのダクト
トンネル内の送排気管など材質亜鉛合金形状ニップル
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
亜鉛 90°エルボ東洋アルチタイト(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
JISG3302に適合した溶融亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐蝕性に加え、経済性にも優れています。また、円筒内面がスムーズなため、圧力損失が非常に少なく、管の施工・継続も簡単です。
用途集合住宅の厨房・浴室トイレの換気ダクト、冷暖房用ダクト
オフィスビル・店舗ビルのダクト
トンネル内の送排気管など材質亜鉛合金形状エルボ板厚(mm)0.6寸法R(mm)1
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
バスキャップS型(内締)東洋アルチタイト5日以内出荷
新型パッキンにより自動的に穴の中心で取り付けできます。浴槽の中から +ドライバーで簡単に取り付けできます。センター +ビス頭の出っ張りがなくなりました。
材質SUS304厚さ(mm)浴槽:20まで穴径(Φmm)浴槽:48~56寸法(Φmm)74
バスキャップ(外締)東洋アルチタイト6日以内出荷
用途不要になった穴を塞ぐときにご使用下さい。厚さ(mm)浴槽:10まで材質(本体)黄銅穴径(Φmm)浴槽:48~52材質(カバー)SUS304
タケノコ式LS兼用(樹脂ボディー)東洋アルチタイト5日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
オスネジ式LS兼用東洋アルチタイト5日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
オスネジ式L東洋アルチタイト9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
イーグルホースⅡ東洋アルチタイト9日以内出荷
柔らかく、曲げやすく、屈曲性に優れ狭い場所でも配管が容易です。カッターで簡単に切断出来ます。便利なマーク付(500mmピッチ)。ホース部品セットで接続も簡単です。
接続部品:1タケノコ部品セット 1/2ホース部品セット(S)TWH4-SS、(S2)TWH4-SS2、(L)TWH4-SL
用途風呂追い焚き配管専用形状ツイン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70呼び径1/2内径×外径(Φmm)13×23最小曲げ半径(mm)120使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層ポリエステルフィラメント材質(内層)耐熱PVC材質(外層)耐熱PVC
組式吊金具東洋アルチタイト5日以内出荷から8日以内出荷
タンバックル付
用途スパイラルダクト吊バンド材質鉄製吊ボルト径(Φmm)10(3/8)
亜鉛 スパイラルダクト東洋アルチタイト9日以内出荷から12日以内出荷
JISG3302に適合した溶融亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐蝕性に加え、経済性にも優れています。また、円筒内面がスムーズなため、圧力損失が非常に少なく、管の施工・継続も簡単です。
用途集合住宅の厨房・浴室トイレの換気ダクト、冷暖房用ダクト
オフィスビル・店舗ビルのダクト
トンネル内の送排気管など材質亜鉛合金厚さ(mm)0.5t
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
両側タケノコエルボセット東洋アルチタイト7日以内出荷
両側タケノコエルボセット
用途スマート・スリムホースを延長するときに使用します。風呂追い焚き配管専用セット内容スマートホース用両側タケノコエルボ×2、バネバンド(スマートホース用)×4
防火キット(防火区画貫通部材)東洋アルチタイト¥16,980~税込¥18,678~
1セット(10個)
7日以内出荷
配管にはめ込むだけで施工ができるワンタッチ装着。配管に装着後、簡単にスライド出来るため防火キットの位置調整が容易にできます。
片サドル固定金具東洋アルチタイト¥5,998~税込¥6,598~
1袋(25個)ほか
9日以内出荷
平パッキン東洋アルチタイト¥18,980税込¥20,878
1セット(100個)
7日以内出荷
浴槽内側の金具に付いているパッキンです。
材質EPDM内径(Φmm)46.5外径(Φmm)66.5
平シート東洋アルチタイト7日以内出荷
浴槽内の金具についてるシートです。
部品セット(S)スリムホース用東洋アルチタイト7日以内出荷
用途風呂追い焚き配管専用セット内容1/2袋ナット付タケノコ(S)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(スマートホース用)×4
部品セット(S)スマートホース用東洋アルチタイト4日以内出荷
用途スマートホースを接続するときに使用します。風呂追い焚き配管専用セット内容1/2袋ナット付タケノコ(S)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(スマートホース用)×4