オフィスサプライ (122) オフィス家具/照明/清掃用品 (4) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (16) ブランド: 秀和システムブランド: Cisco(シスコ)すべて解除
Catalyst 1200 スマート スイッチ 金属筐体 静音ファンレス Cisco(シスコ) 翌日出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【セキュリティ】IEEE 802.1X ポートセキュリティやアクセス制御リスト(ACL)により不正なアクセスから守り、DoS 攻撃防止機能で攻撃中でもネットワークの稼働を最大限維持します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質 金属 保管温湿度範囲 -25~70℃/10~90%(結露なきこと) 動作温度(℃) -5~50 ファン ファンレス RoHS指令(10物質対応) 対応 動作湿度(%RH) 10~90(結露なきこと)
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
Catalyst 1300 マネージド スイッチ 8 ポート GE PoE Ext PS 2x1GE コンボ 金属筐体 静音ファンレス Cisco(シスコ) 翌日出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質 金属 質量(kg) 1.53(3.37ポンド) ポート数 8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 268×185×44(10.56×7.28×1.73インチ) 保管温湿度範囲 -25~70℃/10~90%(結露なきこと) 動作温度(℃) -5~50 ファン ファンレス RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート 【スイッチポート】8 ポート 10/100/1000 + 2x 1GE copper/SFP コンボ (総 PoE 電力バジェット: 67W、PoE、PoE+) 動作湿度(%RH) 10~90(結露なきこと)
Wi-Fi6 2x2 メッシュエクステンダ CBW150AXのみ接続可 Cisco(シスコ) 翌日出荷
本製品は Cisco Business 150AX アクセスポイントとシームレスに連携し、パフォーマンスを低下させることなく Wi-Fi のカバレッジと容量を拡張します。
仕様 Wi-Fi 6(802.11ax): 新しい標準規格である IEEE 802.11axは、802.11ac を基盤とする技術です。4K または 8K ビデオ、高密度高精度のコラボレーション アプリケーション、オールワイヤレスオフィス、IoT などの高度なアプリケーションでも、安定した性能を発揮できます。 セット内容 本製品、サポート窓口連絡カード、クイックスタートガイド 色 ホワイト 質量(g) 285 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 92×170×53
Desk Camera 1080P 30fps 4倍デジタルズーム オートフォーカス 自動光補正 広角83° ノイズリダクション機能 Windows Hello対応 Cisco(シスコ) 翌日出荷
細部まで映像でしっかりと届けられる、1080p の高画質。きれいな映像を届ける事であなたの印象を向上させます。
映像/1080P HD / 8 万画素イメージセンサー / 4倍デジタルズーム / 顔検出拡張オートフォーカス / 83°広視野角 / 自動光補正。
音質/高品質 48kHz 音声 / 背景雑音を低減する 2 個の全方向式マイクにより高品質なマイク音声を実現。
セキュリティ・管理/内蔵ビデオ プライバシー シャッターがビデオのミュートとミュート解除をサポート。
セット内容 本製品、USB 2.0 USB-C to USB-A ケーブル 色 ブラック 質量(g) 104 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 40×88×19 RoHS指令(10物質対応) 対応
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
ヘッドセット 321Q USB-C 有線シングル オンイヤー ヘッドフォン USBケーブル Type-C接続 Microsoft Teamsコントローラ Cisco(シスコ) 翌日出荷
【生産性を高める】専用の Microsoft Teams ボタンを使用することで、すばやく会議に参加し、通話への応答、終了、保留を行うことができます。会議の開始時刻に達すると、ユーザーはLEDボタンとイヤノット通知によってアラートを受け取ります。【プレミアムオーディオとデザイン】手頃な価格でありながら、パッシブノイズ抑制とクリアなオーディオを実現する軽量なシングルイヤーカップデザインにおいて機能性には一切の妥協がありません。単一指向性のECMノイズキャンセリングマイクにより、周囲の騒音を最小限に抑えます【互換性】USBケーブル Type-AまたはType-C接続による簡便なセットアップをお楽しみいただけます。また、Microsoft Teams認定済みです。【セキュリティと管理】業界をリードするハードウェアとソフトウェアにより、通信の安全性が確保されます。 導入、管理、サービスも簡単です【安心】2年間の限定責任保証付き、スペアイヤークッションが利用可能、Ciscoのサポートチームによるサービスサポートを提供
Catalyst 1300マネージド スイッチ 8 ポート GE フル PoE 2x1GE コンボ 金属筐体 静音ファンレス Cisco(シスコ) 翌日出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質 金属 質量(kg) 2.59(5.71ポンド) ポート数 8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 268×272×44(10.56×10.71×1.73インチ) 保管温湿度範囲 -25~70℃/10~90%(結露なきこと) 動作温度(℃) -5~50 ファン ファンレス RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート 【スイッチポート】8 ポート 10/100/1000 + 2x 1GE copper/SFP コンボ (総 PoE 電力バジェット: 120W、PoE、PoE+) 動作湿度(%RH) 10~90(結露なきこと)
Catalyst 1300 マネージド スイッチ 8 ポート GE Ext PS 2x1GE コンボ 金属筐体 静音ファンレス Cisco(シスコ) 8日以内出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質 金属 質量(kg) 1.39(3.06ポンド) ポート数 8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 268×185×44(10.56×7.28×1.73インチ) 保管温湿度範囲 -25~70℃/10~90%(結露なきこと) 動作温度(℃) -5~50 ファン ファンレス RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート 【スイッチポート】8 ポート 10/100/1000 + 2x 1GE copper/SFP コンボ 動作湿度(%RH) 10~90(結露なきこと)
Catalyst 1300 マネージド スイッチ GE PoE SFP 金属筐体 静音ファンレス Cisco(シスコ) 翌日出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質 金属 接続方式 1000 Mbps、10GbE 保管温湿度範囲 -25~70℃/10~90%(結露なきこと) 電源供給方式 ACアダプタ ファン ファンレス マグネット なし RoHS指令(10物質対応) 対応 動作湿度(%RH) 10~90(結露なきこと)
Catalyst 1200 スマート スイッチ GE 4x10GE SFP+ 金属筐体 静音ファンレス Cisco(シスコ) 翌日出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【セキュリティ】IEEE 802.1X ポートセキュリティやアクセス制御リスト(ACL)により不正なアクセスから守り、DoS 攻撃防止機能で攻撃中でもネットワークの稼働を最大限維持します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質 金属 保管温湿度範囲 -25~70℃/10~90%(結露なきこと) 動作温度(℃) -5~50 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作湿度(%RH) 10~90(結露なきこと)
Catalyst 1200 スマート スイッチ GE PoE 金属筐体 静音ファンレス Cisco(シスコ) 翌日出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【セキュリティ】IEEE 802.1X ポートセキュリティやアクセス制御リスト(ACL)により不正なアクセスから守り、DoS 攻撃防止機能で攻撃中でもネットワークの稼働を最大限維持します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質 金属 保管温湿度範囲 -25~70℃/10~90%(結露なきこと) 動作温度(℃) -5~50 ファン ファンレス RoHS指令(10物質対応) 対応 動作湿度(%RH) 10~90(結露なきこと)
Catalyst 1200 スマート スイッチ 8 ポート GE フル PoE 2x1GE コンボ 金属筐体 静音ファンレス Cisco(シスコ) 翌日出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【セキュリティ】IEEE 802.1X ポートセキュリティやアクセス制御リスト(ACL)により不正なアクセスから守り、DoS 攻撃防止機能で攻撃中でもネットワークの稼働を最大限維持します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質 金属 質量(kg) 1.53(3.37ポンド) ポート数 8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 268×185×44(10.56×7.28×1.73インチ) 保管温湿度範囲 -25~70℃/10~90%(結露なきこと) 動作温度(℃) -5~50 ファン ファンレス RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート 【スイッチポート】8 ポート 10/100/1000 + 2x 1GE copper/SFP コンボ (総 PoE 電力バジェット: 120W、PoE、PoE+) 動作湿度(%RH) 10~90(結露なきこと)
ワイヤレスヘッドセット 730 オーディオ ノイズキャンセリング サイドトーン機能 Bluetooth 5.0 20時間連続通話 Cisco(シスコ) 翌々日出荷
プレミアムなサウンドや豊富な機能でビジネスだけではなく音楽鑑賞などプライベートにも快適にご利用いただけます。また、ワイアレスで22時間の連続音楽再生が可能なため、外出時にも最適です。
音声機能/音質向上、ブームマイクなし、適応型ノイズキャンセリング機能、背景雑音の低減機能、およびサイドトーン機能で、クリアな音声を提供。
アクティブノイズキャンセレーション/3つのノイズキャンセリングモード -
1. 適応モード:ご利用の環境に応じてノイズキャンセリングレベルを自動的に調整
2. 手動モード:Cisco ヘッドセットアプリで設定されたノイズキャンセリングレベルに調整
3. アンビエントモード:周囲の会話の取り込み。
マイク/マイクのアップリンクソリューションには、2方向のエレクトレットコンデンサマイク (ECM) が搭載されており、不要なノイズを最小限に抑えユーザの音声改善や背景雑音の除去を実現。
セット内容 本製品、トラベルケース、USBアダプタ 色 プラチナ 質量(g) 216 接続方式 Bluetooth、USB-A、3.5 mm (音声のみ) 接続 ワイヤレス RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth Bluetooth(5.0) 装着方式 両耳、ハンズフリー イヤホン形状 オーバーヘッド型 通話時間(時間) 最大20 マイクミュート あり ノイズキャンセリング 3 つのノイズキャンセリングモード
ワイヤレスヘッドセット 730 オーディオ アクティブノイズキャンセリング サイドトーン機能 Bluetooth 5.0 20時間連続通話 Cisco(シスコ) 翌々日出荷
プレミアムなサウンドや豊富な機能でビジネスだけではなく音楽鑑賞などプライベートにも快適にご利用いただけます。また、ワイアレスで22時間の連続音楽再生が可能なため、外出時にも最適です。
音声機能/音質向上、ブームマイクなし、適応型ノイズキャンセリング機能、背景雑音の低減機能、およびサイドトーン機能で、クリアな音声を提供。
アクティブノイズキャンセレーション/3つのノイズキャンセリングモード -
1. 適応モード:ご利用の環境に応じてノイズキャンセリングレベルを自動的に調整
2. 手動モード:Cisco ヘッドセットアプリで設定されたノイズキャンセリングレベルに調整
3. アンビエントモード:周囲の会話の取り込み。
マイク/マイクのアップリンクソリューションには、2方向のエレクトレットコンデンサマイク (ECM) が搭載されており、不要なノイズを最小限に抑えユーザの音声改善や背景雑音の除去を実現。
セット内容 本製品、トラベルケース、USBアダプタ 色 ブラック 質量(g) 216 接続方式 Bluetooth 接続 ワイヤレス RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth Ver5.0 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド型 通話時間(時間) ノイズキャンセレーション(NC)使用で最大20 音量調節 ノイズキャンセリング、ミュート
ヘッドセット 321 片耳タイプ ノイズキャンセリング 音声調整 長時間快適エルゴノミクスデザイン 有線 USBケーブル Type-A Cisco(シスコ) 翌日出荷
自由に調整できるサウンドや、軽く一日中装着しても疲れないエルゴノミクスデザインなど妥協のない機能性で、オンライン会議やコールセンターでの使用に最適です。
音声機能/広い周波数範囲のスピーカーとマイク ゲイン レベルの調整で、話者であるあなたの声をクリアにお届けします。
ノイズ低減/ブームアームとノイズキャンセリングECMにより、騒々しい環境でもノイズを低減します。
セット内容 本製品、USB コネクタ 色 ブラック 質量(g) 87 接続 USB Type A 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 45×180×160 RoHS指令(10物質対応) 対応
ヘッドセット 522 両耳タイプ 雑音低減機能 長時間快適エルゴノミクスデザイン 有線 Cisco(シスコ) 翌々日出荷
高音質なサウンドと一日中装着しても疲れないエルゴノミクスデザインにより、オンライン会議やコールセンターでの使用に最適です。
音声機能/ユーザの声に焦点を合わせる「単一指向性マイク」で、背景の雑音を最小限に抑えて、話者であるあなたの声をクリアにお届けします。
ノイズ低減/慌ただしいオープンな職場環境であっても「ノイズアイソレーション機能」によって、まわりの音を気にせず集中することができます。
インラインUSBアダプタ/ハンドヘルドコントローラは、3.5 mm ヘッドセットを USB に接続し、着信応答、通話終了、着信拒否、保留/再開(複数通話の場合)、ミュート/ミュート解除、音量アップ、音量ダウンなど、主なコール制御機能に簡単にアクセスできます。
セット内容 本製品、インライン USB アダプタ 色 チャコール 質量(g) 104 接続 USB-A/3.5mm 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 40×190×160 RoHS指令(10物質対応) 対応
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
ヘッドセット 322Q USB-C 有線デュアル オンイヤー ヘッドフォン USBケーブル Type-C接続 Microsoft Teamsコントローラ Cisco(シスコ) 翌日出荷
【生産性を高める】専用の Microsoft Teams ボタンを使用することで、すばやく会議に参加し、通話への応答、終了、保留を行うことができます。会議の開始時刻に達すると、ユーザーはLEDボタンとイヤノット通知によってアラートを受け取ります。【プレミアムオーディオとデザイン】手頃な価格であるとはいえ、パッシブノイズ抑制とクリアなオーディオを提供する軽量なデュアルイヤーカップデザインにおいて機能性には一切の妥協がありません。単一指向性のECMノイズキャンセリングマイクにより、周囲の騒音を最小限に抑えます【互換性】USBケーブル Type-AまたはType-C接続による簡便なセットアップをお楽しみいただけます。また、Microsoft Teams認定済みです。【セキュリティと管理】業界をリードするハードウェアとソフトウェアにより、通信の安全性が確保されます。 導入、管理、サービスも簡単です【安心】2年間の限定責任保証付き、スペアイヤークッションが利用可能、Ciscoのサポートチームによるサービスサポートを提供
ヘッドセット 321Q USB 有線シングル オンイヤー ヘッドフォン USBケーブル Type-A接続 Microsoft Teamsコントローラ Cisco(シスコ) 翌日出荷
【生産性を高める】専用の Microsoft Teams ボタンを使用することで、すばやく会議に参加し、通話への応答、終了、保留を行うことができます。 会議の開始時刻に達すると、ユーザーは LED ボタンとインイヤー通知を介してアラートを受け取ります【プレミアムオーディオとデザイン】手頃な価格でありながら、パッシブノイズ抑制とクリアなオーディオを実現する軽量なシングルイヤーカップ設計において、機能性には一切の妥協がありません。単一指向性ECMノイズキャンセリングマイクが周囲の騒音を最小限に抑えます【互換性】USBケーブル Type-A接続による簡便なセットアップをお楽しみいただけます。また、Microsoft Teams認定済みです。【セキュリティと管理】業界をリードするハードウェアとソフトウェアにより、通信の安全性が確保されます。 導入、管理、サービスも簡単です【安心】2年間の限定責任保証付き、スペアイヤークッションが利用可能、Ciscoのサポートチームによるサービスサポートを提供
付属品 ポインタカード 色 カーボン ブラック 質量(g) 87 ケーブル長(m) 2.3 対応OS PC、Mac、Cisco IP Phone、Cisco Desk Series 接続方式 USB マイクロホン 単一指向性 ECM ノイズキャンセリングマイク 周波数範囲 スピーカー:50Hz~18kHz 応答周波数(Hz) マイク:150~6800 動作温度(℃) 0~45 スピーカー部インピーダンス(Ω) 32 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大入力(mW) スピーカー:50 音圧感度(dB/mW) スピーカー:116.5±3/1/ IEC 318 at 1KHz/1 音圧感度(dB) マイク:-39±3V/Pa F=1KH 装着方式 片耳 イヤホン形状 オーバーヘッド スピーカーサイズ(mm) 30 コネクタタイプ USB-A
Catalyst 1300 マネージド スイッチ 24 ポート GE PoE 4x10GE SFP+ 金属筐体 静音ファンレス Cisco(シスコ) 8日以内出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質 金属 質量(kg) 3.68(8.11ポンド) ポート数 24 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 445×299×44(17.5×11.77×1.73インチ) 保管温湿度範囲 -25~70℃/10~90%(結露なきこと) 動作温度(℃) -5~50 ファン ファンレス RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート 【スイッチポート】24 ポート 10/100/1000 + 4x 10GE SFP+ (総 PoE 電力バジェット: 195W、PoE、PoE+) 動作湿度(%RH) 10~90(結露なきこと)