普通のブレッドボードE-CALL当日出荷
仕様●サイズ:85×55mm●穴数:400個●サイズ:85×55mmアズワン品番68-2037-62
ブレッドボードE-CALL5日以内出荷
リード部品を挿してはんだ不要で試作できるブレッドボードです。よく使われるEIC801よりも長くなっています。
寸法(mm)プレート/164×52×0.3、ボード/165.1×54.6×8.5内容ブレッドボードRoHS指令(10物質対応)対応ポイント数部品配線用/630、電源配線用/200
ICテストクリップ付きジャンパワイヤ オスE-CALL10日以内出荷
仕様●チップ - タイプ:-●定格電流:-●定格電圧:-●終端:-●色:赤/黒●長さ - チップ:-●長さ - 全体:-●材料 - 本体:-●材料 - チップ:-●定格:-●動作温度:-●チップ - タイプ:-アズワン品番68-2096-51
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ブレッドボードE-CALL5日以内出荷
電源ターミナルの付いたブレッドボードです。
各種オプションパーツ、ジャンプワイヤも付属しております。
寸法(mm)プレート/183×95×1.2、ボード/165.1×54.6×8.5内容ブレッドボードRoHS指令(10物質対応)対応ポイント数部品配線用/630、電源配線用/200入数(本)ワイヤー等/70
ブレッドボードE-CALL5日以内出荷
内容ブレッドボードRoHS指令(10物質対応)対応
ジャンプワイヤーオスオスE-CALL10日以内出荷
仕様●コネクタ1:オスピン●コネクタ2:オスピン●長さ:-●色:-●コネクタ1:オスピンアズワン品番68-2024-80
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
ジャンプワイヤーセット オス-オス 150mm 10本E-CALL5日以内出荷
ブレッドボードなどの接続にお使いいただける長さ15cmのピン-ピンのジャンプワイヤ5色2本ずつ計10本のセットです。
長さ(mm)150端子形状ピンワイヤーUL1007 24AWG入数赤・黒・橙・青・緑、各2本RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンプワイヤーセット オス-オス 100mm 10本E-CALL5日以内出荷
ブレッドボード等の接続にお使いいただけるジャンプワイヤ10cmの10本入りです。
長さ(mm)100端子形状ピンワイヤーUL1007 24AWG入数赤・黒・橙・青・緑、各2本RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ブレッドボードE-CALL5日以内出荷
電源ラインが両側にひとつずつあるブレッドボードです。
165-40-3010E同士、連結できるようになっております。
寸法(mm)ボード/83×45×8.5(突起部除く)内容ブレッドボードRoHS指令(10物質対応)対応ポイント数部品配線用/270
ブレッドボード(EIC16041)E-CALL5日以内出荷
中央と両サイドの3箇所に電源ラインが通っているブレッドボードです。
比較的大規模な回路の試作にお使いいただけます。
穴数1560寸法(縦×横)(mm)165×100RoHS指令(10物質対応)対応
ブレッドボード(EIC15010)E-CALL5日以内出荷
小型のブレッドボードです。中央の分割線に対して垂直方向へ各ポイントがつながっています。
付属品ねじ2本寸法(mm)45.7×35.6×9.4RoHS指令(10物質対応)対応ポイント数170
ジャンプワイヤーセット オス-オス 70mm 10本E-CALL5日以内出荷
ブレッドボードの配線にお使いいただける、ピン-ピンのジャンプワイヤ70mm5色 x2本 計10本のセットです。
長さ(mm)70端子形状ピンワイヤーUL1007 24AWG入数赤・黒・橙・青・緑、各2本RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンプワイヤーセット オス-オス 200mm 10本E-CALL5日以内出荷
ブレッドボードの配線にお使いいただける、20cmのジャンプワイヤ5色x各2本:計10本のセットです。
長さ(mm)200端子形状ピンワイヤーUL1007 24AWG入数赤・黒・橙・青・緑、各2本RoHS指令(10物質対応)対応