カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(5)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(3)
  • オフィスサプライ(14)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(1)
  • 測定・測量用品(1)
  • 作業工具/電動・空圧工具(2)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(113)
  • メカニカル部品/機構部品(4)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(2)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(13)
  • 空調・電設資材/電気材料(1)
  • ねじ・ボルト・釘/素材(6)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(809)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(8)
  • その他(1)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • フロンケミカル
  • モノタロウ(5,906)
  • ホンダ(316,107)
  • MAZDA(マツダ)(217,132)
  • 三菱ふそう(209,573)
  • SMC(207,767)
  • トヨタ(140,372)
  • ミツビシ(138,025)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,907)
  • ニッサン(88,071)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,318)
  • スズキ(68,821)
  • BIGM(丸山製作所)(66,165)
  • スバル(61,756)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,561)
  • いすゞ自動車(43,269)
  • BMW(40,308)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,784)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
商品レビュー
  • 以上(10)
  • 以上(12)
  • 以上(12)
  • 以上(12)
価格
  • 1,500円以下(38)
  • 1,500-10,000円(376)
  • 10,000-50,000円(492)
  • 50,000-100,000円(138)
  • 100,000円以上(60)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
982件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFE ブッシング フロンケミカルPTFE ブッシングフロンケミカル(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 内側にメスねじ、外側にオスねじが切ってあります。
材質PTFE適合流体酸、アルカリ
PTFE丸棒 フロンケミカルPTFE丸棒フロンケミカル(9件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷から14日以内出荷
長さ(m)1材質PTFE
フッ素樹脂スーパー直管パイプ フロンケミカルフッ素樹脂スーパー直管パイプフロンケミカル
749税込824
1本
5日以内出荷
巻きぐせもなくゲージ管及び、直線配管する時には最適なパイプです。
用途ゲージ管や直線配管用材質PFA透明全長(m)1
フッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)6mm×3.0mm×15m フロンケミカルフッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)6mm×3.0mm×15mフロンケミカル
7,998税込8,798
1個
当日出荷
フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。
アズワン品番3-5935-02
PTFEネット フロンケミカルPTFEネットフロンケミカル
6,298税込6,928
1枚
当日出荷から45日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。材質PTFE適合流体酸・アルカリなど特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
PTFE ニップル フロンケミカルPTFE ニップルフロンケミカル(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがオスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとしてご使用できます。
材質PTFE適合流体酸、アルカリなど
フッ素樹脂コーティングスプーン フロンケミカルフッ素樹脂コーティングスプーンフロンケミカル
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。
材質ステンレス(SUS304)PFAコーティングコーティング色チョコレート色2018年トラスコ掲載ページ10 0968
危険物輸送容器 ポリコン フロンケミカル危険物輸送容器 ポリコンフロンケミカル(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
安全輸送を約束する品質保証(UN規格)に合格した容器です。落下試験、気密試験、水圧試験、積み重ね試験に合格しています。
材質HDPE口内径(Φmm)50口数片口取手あり
PTFE オスジョイント フロンケミカルPTFE オスジョイントフロンケミカル
2,598税込2,858
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
PTFE 強力撹拌子オクタゴン型 フロンケミカルPTFE 強力撹拌子オクタゴン型フロンケミカル(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から翌々日出荷
マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 外形が八角で中心に帯がついているため、ビーカー・フラスコ・三角フラスコ等緩やかなR底に最適です。
用途かくはん用タイプ強力撹拌
PTFE撹拌子 クロス十字型 GHシリーズ フロンケミカルPTFE撹拌子 クロス十字型 GHシリーズフロンケミカル(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
沈殿物の分散や粘性のある溶液の撹拌に効果的です
フッ素樹脂コーティングピンセット フロンケミカルフッ素樹脂コーティングピンセットフロンケミカル
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304 PFAコーティング)コーティング色チョコレート2018年トラスコ掲載ページ3 0593
フッ素樹脂(PTFE)Oリング フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE)Oリングフロンケミカル
1,098税込1,208
1セット(10個)
当日出荷
フッ素樹脂を切削加工してOリング状にしたもので、伸縮はありません。固定用シール材としてご使用ください。
用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。仕様固定用、JIS規格外質量(g)100使用温度範囲(℃)-196~2602018年トラスコ掲載ページ2 0191
フッ素樹脂 チューブアダプター 接続タイプ NR0074シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 チューブアダプター 接続タイプ NR0074シリーズフロンケミカル
5,598税込6,158
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐薬品性に優れています。ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
フッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)9mm×5.0mm×8m フロンケミカルフッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)9mm×5.0mm×8mフロンケミカル
7,998税込8,798
1個
当日出荷
フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。
アズワン品番3-5935-03
フッ素樹脂 PTFE メクラプラグ フロンケミカルフッ素樹脂 PTFE メクラプラグフロンケミカル
1,598税込1,758
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・滑り性に優れています。 メネジ部をふさぐことが出来ます。
用途機械・測定器装置用、配管継手用材質PTFE形状プラグ質量(g)40適合流体酸、アルカリなど
フッ素樹脂(PFA)ビーカーA フロンケミカルフッ素樹脂(PFA)ビーカーAフロンケミカル(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
内底面がフラットになっているため、液溜まりがなく撹拌子も安定した回転が可能です。 材質がPFAの為、溶出物が極めて少なく、ピュアな液体の取扱に適しています。 あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性も優れています。
用途実験用材質PFA仕様丈夫な設計で安価タイプ
フッ素樹脂熱収縮チューブ フロンケミカルフッ素樹脂熱収縮チューブフロンケミカル
2,098税込2,308
1本
当日出荷から6日以内出荷
透明で薬品性は万能です。ホットエアーガン150℃で熱収縮できます。
用途金属・ガラスなどのロール・パイプ丸棒に。全長(m)1材質フッ素樹脂(FEP)収縮率25~30%収縮温度150℃
フッ素樹脂コーティングOリング フロンケミカルフッ素樹脂コーティングOリングフロンケミカル(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
フッ素ゴムOリングの外周にフッ素樹脂(PTFE)をコーティングし、被膜を付けています。耐薬品性に優れています。
用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。材質フッ素ゴム(FPM)仕様固定用、JIS規格外質量(g)100使用温度範囲(℃)-196~260機能耐薬品性2018年トラスコ掲載ページ2 0191
PTFE二方バルブ圧入型 フロンケミカルPTFE二方バルブ圧入型フロンケミカル
22,980税込25,278
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。コック(心棒)を圧入型にしていますので、オリフィス径が、従来品よりも大きいです。
材質PFA/PTFE適合流体酸、アルカリなど
フッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)3mm×1.5mm×30m フロンケミカルフッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)3mm×1.5mm×30mフロンケミカル
6,398税込7,038
1個
当日出荷
フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。
アズワン品番3-5935-01
PTFE 強力撹拌子シリンダー型 フロンケミカルPTFE 強力撹拌子シリンダー型フロンケミカル
1,598税込1,758
1個
当日出荷
マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定した撹拌が行えます。 外形がストレートのため、平底の容器に最適です。
用途撹拌用
PTFE二方バルブ接続型 フロンケミカルPTFE二方バルブ接続型フロンケミカル
17,980税込19,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
材質PFA/PTFE使用圧力(MPa)0.2以下オリフィス径(Φmm)3
PTFE ハーフオスジョイント フロンケミカルPTFE ハーフオスジョイントフロンケミカル
4,398税込4,838
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。中間で止まるものと、貫通するタイプがあります。貫通タイプは、センサー、温度計に使用します。
材質PFA/PTFE質量(g)20
PTFE ストレートユニオン フロンケミカルPTFE ストレートユニオンフロンケミカル
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質PFA/PTFE
フッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)12mm×6.0mm×5m フロンケミカルフッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)12mm×6.0mm×5mフロンケミカル
8,598税込9,458
1個
当日出荷
フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。
アズワン品番3-5935-04
フッ素樹脂(PTFE)フランジパッキン JIS-5K フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE)フランジパッキン JIS-5Kフロンケミカル
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から翌々日出荷
フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズ(ボルト穴付)に準じていますので、既設のフランジへ取り付け可能です。 オールPTFE製です。(PTFEを特殊成形し、ソフトで柔軟性に富む素材となっております)
厚さ(mm)3材質PTFEボルト穴数4
PTFE ハーフジョイント I型 フロンケミカルPTFE ハーフジョイント I型フロンケミカル
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。一方がチューブ圧入型で、一方がオスねじに接続します。
材質PFA/PTFE
フッ素樹脂コーティング深型バット フロンケミカルフッ素樹脂コーティング深型バットフロンケミカル
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ10 0869商品タイプバット
PTFE 強力撹拌子オーバル型 16Φ×35mm フロンケミカルPTFE 強力撹拌子オーバル型 16Φ×35mmフロンケミカル
1,798税込1,978
1個
当日出荷
マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 たまご型なので、丸底フラスコ等に最適です。
用途かくはん用トラスコ品番735-5581質量(g)14.5タイプ強力撹拌
PFAトラップ瓶 NR-1420シリーズ フロンケミカルPFAトラップ瓶 NR-1420シリーズフロンケミカル
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷
腐食性ガスのトラップ瓶や各種有機溶媒のインピンジャーとしてご使用できます。チューブはキャップに溶接しています。
フッ素樹脂コーティング標準バット フロンケミカルフッ素樹脂コーティング標準バットフロンケミカル
3,798税込4,178
1個
当日出荷から17日以内出荷
ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ10 0869商品タイプバット
PTFEロート フロンケミカルPTFEロートフロンケミカル
3,898税込4,288
1個
当日出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)適合流体酸・アルカリなど
PTFE接続ジョイント I型 フロンケミカルPTFE接続ジョイント I型フロンケミカル
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。
材質PFA/PTFE
PTFE三方バルブ接続型 フロンケミカルPTFE三方バルブ接続型フロンケミカル
27,980税込30,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
材質PFA/PTFE
PCTFEオス・ルアーロック継手 フロンケミカルPCTFEオス・ルアーロック継手フロンケミカル
5,498税込6,048
1個
当日出荷
ルアーフィッティングとテーパーネジとの接続を可能にした商品です。
材質フッ素樹脂(PCTFE)
PTFE片面粘着テープ付きシート NR0546シリーズ フロンケミカルPTFE片面粘着テープ付きシート NR0546シリーズフロンケミカル
6,898税込7,588
1枚
7日以内出荷
PTFEシートの表面に処理を施し粘着テープを貼り合わせた商品です。離型紙付きなので、簡単に好きな所に貼付け可能です。耐熱性・耐薬性・滑り性・離型性をプラスしたい箇所への貼付けてご使用下さい。
仕様●厚み(mm):1.0●サイズ(mm):300×300アズワン品番65-9405-49
フッ素樹脂コーティングスパーテル フロンケミカルフッ素樹脂コーティングスパーテルフロンケミカル
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。
材質ステンレス(SUS304)PFAコーティングコーティング色チョコレート色2018年トラスコ掲載ページ10 0968
フッ素樹脂PTFEスコップ フロンケミカルフッ素樹脂PTFEスコップフロンケミカル
12,980税込14,278
1個
当日出荷
オールフッ素樹脂(PTFE)製のスコップです。 耐薬品性に優れています。 取手部は20Φ丸棒で丁度手にフィットします。
用途サンプル採取用、耐薬品用材質フッ素樹脂(PTFE)寸法(直径Φ×柄)(mm)20×115
グルービングカッター フロンケミカルグルービングカッターフロンケミカル(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
チューブを入れて回すだけで簡単に溝が切れます。チューブに溝を入れることによって継手をしっかり締め込むことができます。
適合チューブFロックシール専用
...